Prix : 469,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les couchettes d’alimentation galvanisées sont construites avec une construction en acier robuste et contiennent une fosse en poly moulée d’une seule pièce qui comporte des coins lisses et ronds. Les extrémités carrées permettent de boulonner plusieurs couchettes ensemble.
Caractéristiques :
La garantie est limitée aux applications uniquement l’agriculture
Caractéristiques :
- Construction en acier galvanisé à lourds
- Lisses et arrondis des coins
- Bouts carrés qui permettent des couchettes être boulonnées ensemble
- En option Hay Rack disponible
- Conçu plus pour chevaux
- Forte encore portable.
La garantie est limitée aux applications uniquement l’agriculture
Poids &Dimensions
- Largeur 40 in (101,6 cm)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Poids 50 lbs (22,73 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays États-Unis
- Description Couchette galvanisée de cheval
- Capacité 240 lbs (109,09 kg)
- Type Mangeoires équines
- Type d’animal Chevaux
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier/polyéthylène
- Style Mangeoire de couchette
- Numéro de référence du fabricant 76121898
- Couleur Galvanisé
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Doublur de couchette d’alimentation de 5',
Article nº : B1507458
Pas encore évalué
105,95 $
Moo-Tel veau pépinière w / extrémités ouvertes 18' W x 40' L blanc
Article nº : B362000
Pas encore évalué
11 229,00 $
Mangeoire de fluage de veau - 750 lb.
Article nº : B1507389
Pas encore évalué
2 309,00 $
Couchette de cheval galvanisée de 5'
469,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires