Prix : 789,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Nos réservoirs de Stock galvanisé sont fabriqués à notre usine de fabrication de l’état-of-the-art dédiée à la production exclusive de réservoirs d’eau de haute qualité. Nos normes rigides et la sagacité de fabrication inégalée combiné avec le meilleur acier de haute qualité et une valeur exceptionnelle faire ces les meilleurs réservoirs galvanisés autour. Nous prenons plat, laminées, recouvertes de zinc lourds G90, coupez-le en morceaux précis, puis passez-le en forme sur formant des moulins qui rendent meilleur galvanisé citernes le monde à un rythme plus rapide et avec peu de chances d’erreur humaine jamais pilotée par l’ordinateur. Les réservoirs formés sont assortis au fond de coupe de précision, spot soudé et rejoint par une station rabbatue ordinateur-moteur-et-guidé qui rend 3 circonférences autour de chaque fond de cuve avant d’applique le scellant. Ensuite, des séries de citernes par jour 3 ou 4 sont remplis d’eau pour des fins de test afin qu’aucun fuyards jamais le faire hors de l’usine. Le bouchon de vidange inclus est situé à 1 " du fond et permet une libération facile du contenu. Elles disposent de fonds galvanisés calibre 20 et 21-jauge côtés ainsi qu’une couture double verrouillage de quatre plis au fond revêtu Pliogrip® adhésif/mastic imperméabilisant pour une adhérence supérieure.
Caractéristiques :
Remarque : La taille des réservoirs est nominale et sera légèrement inférieure à la taille indiquée. Pour réduire les coûts de transport, trois réservoirs de même taille seront nichés, ce qui nécessitera que les réservoirs intérieurs soient sous-dimensionnés.
Caractéristiques :
- Ondulation de flanc profonde pour la force
- Zingage G90 robuste résiste aux conditions météorologiques difficiles
- 1-1/8" rebord supérieur est roulé en permanence pour armature forte
- 1" tube à l’intérieur de la jante du réservoir pour une solidité accrue
- Une qualité inégalée et la cohérence dans la construction
- Tous les gallons énumérés sont approximatives
- Bouchon de vidange de 1 pouces situé sur les côtés, à 1 pouces du bas
Remarque : La taille des réservoirs est nominale et sera légèrement inférieure à la taille indiquée. Pour réduire les coûts de transport, trois réservoirs de même taille seront nichés, ce qui nécessitera que les réservoirs intérieurs soient sous-dimensionnés.
- Taille A: 94-1/2"L x 22-1/2"W x 24"H, 210 Gallon
- Taille B: 96 « L x 24 » L x 24 « H, 227 Gallon
- Taille C: 97-1/2"L x 25-1/2"W x 24"H, 244 Gallon
Poids &Dimensions
- Diamètre du bec de décharge 1 Bouchon de vidange
- Largeur 22-1/2 à 25-1/2 in
- Longueur 94-1/2 à 97-1/2 in
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
- Capacité de poids 1836 lbs (834,55 kg)
- Poids 84 lbs (38,18 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité 210 à 244 gal
- Type Réservoir de voler
- Matériau du bac Acier de calibre 21
- Quantité par paquet 1
- Marque Tarter ferme & Ranch
- Matériau Tôles laminées, recouvertes de Zinc lourds G96
- Style Bout rond
- Numéro de référence du fabricant WT228
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Réservoir de stockage galvanisé Tarter 220 gallons, 96 po L x 22-1/2 à 25-1/2 po l x 24 po H
789,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires