Quantité minimale: 2
Prix : 139,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Williams Gas Conversion Kit 8943 Propane à gaz naturel 22000 BTU
Convertir le modèle de foyer de votre existant Propane Williams' 2203821 à exploiter le gaz naturel. Pour une utilisation sur Williams marque chaque robinet seulement. Made in USA.
Convertir le modèle de foyer de votre existant Propane Williams' 2203821 à exploiter le gaz naturel. Pour une utilisation sur Williams marque chaque robinet seulement. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Profondeur 7 in (17,78 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Poids 1 lb (.45 kg)
Détails du produit
- Marque Williams
- Numéro de référence du fabricant 8943
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Williams Forsaire Direct-Vent contre-courant four 6007731 Propane 62500 BTU
Article nº : B2043847
Pas encore évalué
3 809,00 $
Williams Gas Conversion Kit 8943 Propane à gaz naturel 22000 BTU
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires