Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Kee Safety Galvanized Gatorshield® Pipe, 1-1/2 » Diamètre, (7 pi x 5 pcs)

Kee Safety Galvanized Gatorshield® Pipe, 1-1/2 » Diamètre, (7 pi x 5 pcs)

Article nº : WB296559

(2)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 455,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 455,95 $ ch.
  • Achetez 6-10 429,95 $ ch.
  • Acheter 11+ 409,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Kee Safety - 514-7 - Couplage interne, 1-1/4" dia.

Kee Safety - 514 - 7 - interne de couplage, 1-1/4" dia.

Kee Safety - 20-8 - Kee Klamp côté sortie coude, 1-1/2" dia.

Distributeur à coude Kee Klamp Kee Safety - 20-8, diamètre de 1-1/2 po

Kee Safety - 61-5 - Bride de moyenne Kee Klamp, 3/4" dia.

Kee - 61-5 - Kee Klamp moyen bride de securite, 3/4" dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Prise de deux croix 1" dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Two Socket Cross 1" Dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - T à douille unique de 1 1/4 po diam.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Single Socket Tee 1-1/4" Dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Support Bride 1-1/4" dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Moyenne Flange 1-1/4" Dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Degré 90 deux Socket t 1" dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - 90 Degree Two Socket Tee 1" Dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Support Bride 1-1/2" dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Moyenne Flange 1-1/2" Dia.

Industries de lavi, Tube, 1" x. 050" x 12', en acier inoxydable poli

Industries de lavi, Tube, 1" x. 050" x 12', en acier inoxydable poli

Industries de lavi, Tube, 1,5" x. 050" x 8', en acier inox satiné

Industries de lavi, Tube, 1,5" x. 050" x 8', en acier inox satiné

Global Industrial™ Pipe Fitting - Bride de rail 1-1/2" dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Rail Flange 1-1/2" Dia.

Industries de lavi, Tube, 2" x. 050" x 4', laiton poli

Industries de lavi, Tube, 2" x. 050" x 4', laiton poli

Tube Lavi Industries, 1,5 po x 0,05 po x 6 pi, laiton poli

Tube Lavi Industries, 1,5 po x 0,05 po x 6 pi, laiton poli

Bundle de tuyau galvanisé Gatorshield®
« vendus en paquets de 35 » fait référence au nombre total de pieds par paquet de tuyaux. Cette pipe est vendue en paquets de 5-chaque tuyau est 7 pieds de long. En passant une commande pour 1 paquet client recevra 5pcs de pipe, chaque mesure 7 pieds de longueur. L’utilisateur final ne recevra pas 35 morceaux de pipe

Apportées à l’aide de lourds 12 calibre en acier avec triple couche Flo-Coat® rouille et protection résistant à la corrosion. Revêtement intérieur de zinc pour protection accrue contre la corrosion. Répertorié UL. Répond aux normes de l’ASTM. Vendu en paquets de 5. Chaque tuyau mesure 7' L pour un total de 35' linéaire.

Veuillez noter : PKG QTY 35 reflète le nombre total de pieds par paquet. Chaque pièce dans le pack de 5 est 7 pieds de longueur

Poids &Dimensions

  • Longueur 35 pi (10,67 m)
  • Taille nominale du tuyau 1-1/2 po (3,81 cm)
  • Raccord Diamètre intérieur 1,94 po (4,93 cm)
  • Poids 64 lbs (29,09 kg)

Détails du produit

  • Diamètre extérieur du tuyau 1,9 po (4,83 cm)
  • Assemblage requis Non
  • Type Annexe 40 Tuyau
  • Quantité par paquet 5
  • Marque Kee Safety
  • Matériau Gatorshield™ en acier galvanisé
  • Numéro de référence du fabricant G150GS12GABND
  • Couleur Gris
  • Diamètre intérieur du tuyau 1,61 po (4,09 cm)
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
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
  • Reviewer : Zachary

    Date de : Avril 23, 2019

    Produit est arrivé comme décrit un peu cher
    Votre commentaire :
    Bonne pipe
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Ce qui est la bride de rail correct correct à utiliser avec le faisceau de tubes Gatorshield® 296559

    Question posée par : Mai 06, 2014

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      La bride de rail correct pour ce est-62-8.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Kee Safety Galvanized Gatorshield® Pipe, 1-1/2 » Diamètre, (7 pi x 5 pcs)

Kee Safety Galvanized Gatorshield® Pipe, 1-1/2 » Diamètre, (7 pi x 5 pcs)

Article nº : WB296559