Prix : 419,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 419,95 $ ch.
- Achetez 6-10 399,95 $ ch.
- Acheter 11+ 389,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Gatorshield® Pipe Bundle
Apportées à l’aide de lourds 12 calibre en acier avec triple couche Flo-Coat® rouille et protection résistant à la corrosion. Revêtement intérieur de zinc pour protection accrue contre la corrosion. Répertorié UL. Répond aux normes de l’ASTM. Vendu en paquets de 5. Chaque tuyau mesure 7 'L pour un total de 35' pieds linéaires.
S’il vous plaît note-« Vendu en paquets de 35 » désigne le nombre total de pieds linéaux et pas le nombre de pièces dans la quantité de paquet.
Apportées à l’aide de lourds 12 calibre en acier avec triple couche Flo-Coat® rouille et protection résistant à la corrosion. Revêtement intérieur de zinc pour protection accrue contre la corrosion. Répertorié UL. Répond aux normes de l’ASTM. Vendu en paquets de 5. Chaque tuyau mesure 7 'L pour un total de 35' pieds linéaires.
S’il vous plaît note-« Vendu en paquets de 35 » désigne le nombre total de pieds linéaux et pas le nombre de pièces dans la quantité de paquet.
Poids &Dimensions
- Longueur 35 pi (10,67 m)
- Taille nominale du tuyau 1 in (2,54 cm)
- Raccord Diamètre intérieur 1,38 po (3,51 cm)
- Poids 39 lbs (17,73 kg)
Détails du produit
- Diamètre extérieur du tuyau 1 315 po
- Assemblage requis Non
- Type Annexe 40 Tuyau
- Quantité par paquet 5
- Marque Kee Safety
- Matériau Gatorshield™ en acier galvanisé
- Couleur Gris
- Diamètre intérieur du tuyau 1 049 po
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kee Safety Galvanisized Gatorshield® Pipe (7 ft x 5 Pcs), 1 « Dia.
419,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires