Prix : 539,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Dimensions : 100 x 150 x 55 x 70 mm (Wi)
- Surface de glissement : Traitement acier sur acier - MoS2
- Relubrifiables grâce à rainures annulaires & orifices de lubrification dans les anneaux intérieurs & externes (suffixe-ES)
- Design unique Fracture
Poids &Dimensions
- Largeur 165 mm
- Profondeur 165 mm
- Hauteur 55 mm
- Poids 9,7 lbs (4,41 kg)
- Alésage (D) 100mm en entrée
- Largeur (C) 55 mm
- Dimension extérieure (D) 150 mm
- Largeur (B) 70 mm
- Diamètre de la boule (dk) 130 mm
- Longueur 165 mm
- Charge statique 3030 N
Détails du produit
- Charge dynamique (kN) 607
- Marque Bearings Limited
- Série Série GE
- Échangeurs communs MB100SS, 100FS150TT, GE100DO-2RS, GE100-2RS, SA1-100BSS
- Angle maximal de désalignement 7
- Numéro de référence du fabricant GE 100ES 2RS
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
GE 100ES 2RS rotules portant, métrique, scellé
539,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit