Prix : 12,50 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Dimensions : 17 x 30 x 10 x 14 mm (Wi)
- Surface de glissement : Traitement acier sur acier - MoS2
- Relubrifiables grâce à rainures annulaires & orifices de lubrification dans les anneaux intérieurs & externes (suffixe-ES)
- Design unique Fracture
Poids &Dimensions
- Largeur 33 mm
- Profondeur 33 mm
- Hauteur 10 mm
- Poids 0,11 lbs (.05 kg)
- Alésage (D) 17mm en entrée
- Dimension extérieure (D) 30 mm
- Largeur (C) 10 mm
- Largeur (B) 14 mm
- Diamètre de la boule (dk) 25 mm
- Longueur 33 mm
- Charge statique 106 N
Détails du produit
- Charge dynamique (kN) 21
- Marque Bearings Limited
- Série Série GE
- Échangeurs communs MB17, 17FS30, GE17DO, GE17ES, SA1-17 B
- Angle maximal de désalignement 10
- Numéro de référence du fabricant GE 17ES
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Roulement plat sphérique de GE 17ES, métrique
12,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit