Prix : 42,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Dimensions : 45 x 68 x 25 x 32 mm (Wi)
- Surface de glissement : Traitement acier sur acier - MoS2
- Relubrifiables grâce à rainures annulaires & orifices de lubrification dans les anneaux intérieurs & externes (suffixe-ES)
- Design unique Fracture
Poids &Dimensions
- Largeur 74,8 mm
- Profondeur 74,8 mm
- Hauteur 25 mm
- Poids 1,02 lbs (.46 kg)
- Alésage (D) 45mm en entrée
- Dimension extérieure (D) 68 mm
- Largeur (C) 25 mm
- Largeur (B) 32 mm
- Diamètre de la boule (dk) 60 mm
- Longueur 74,8 mm
- Charge statique 637 N
Détails du produit
- Charge dynamique (kN) 127
- Marque Bearings Limited
- Série Série GE
- Échangeurs communs MB45SS, 45FS68TT, GE45DO-2RS, GE45-2RS, SA1-45BSS
- Angle maximal de désalignement 7
- Numéro de référence du fabricant GE 45ES 2RS
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
GE 45ES 2RS rotules portant, métrique, scellé
42,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit