Prix : 74,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Dimensions : 60 x 90 x 36 x 44 mm (Wi)
- Surface de glissement : Traitement acier sur acier - MoS2
- Relubrifiables grâce à rainures annulaires & orifices de lubrification dans les anneaux intérieurs & externes (suffixe-ES)
- Design unique Fracture
Poids &Dimensions
- Largeur 99 mm
- Profondeur 99 mm
- Hauteur 36 mm
- Poids 2,45 lbs (1,11 kg)
- Alésage (D) 60mm en entrée
- Largeur (C) 36 mm
- Dimension extérieure (D) 90 mm
- Largeur (B) 44 mm
- Diamètre de la boule (dk) 80 mm
- Longueur 99 mm
- Charge statique 1220 N
Détails du produit
- Charge dynamique (kN) 245
- Marque Bearings Limited
- Série Série GE
- Échangeurs communs MB60, 60FS90, GE60DO, GE60ES, SA1-60 B
- Angle maximal de désalignement 6
- Numéro de référence du fabricant GE 60ES
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Roulement plat sphérique de GE 60ES, métrique
74,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit