Prix : 189,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Dimensions : 35 x 62 x 22 x 35 mm (Wi)
- Plus large bague intérieure & plus grand OD - Capable d’alignement supérieur
- Design unique Fracture
- Surface de glissement : Traitement acier sur acier - MoS2
- Relubrifiables grâce à rainures annulaires & orifices de lubrification dans les anneaux intérieurs & externes (suffixe-ES)
Poids &Dimensions
- Largeur 68,2 mm
- Profondeur 68,2 mm
- Hauteur 22 mm
- Poids 1,04 lbs (.47 kg)
- Alésage (D) 35mm en entrée
- Dimension extérieure (D) 62 mm
- Largeur (C) 22 mm
- Largeur (B) 35 mm
- Diamètre de la boule (dk) 53 mm
- Longueur 68,2 mm
- Charge statique 495 N
Détails du produit
- Charge dynamique (kN) 99
- Marque Bearings Limited
- Série Série de GES
- Échangeurs communs MBH3540SS, 35FSH62TT, GE35FO-2RS, GE35GS-2RS
- Angle maximal de désalignement 16
- Numéro de référence du fabricant GES 35ES 2RS
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
GEH 35ES 2RS rotules, roulement, métrique, série lourde, scellé
189,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit