Prix : 67,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
General Pipe nettoyeurs 32" proximité Pick Up Tool
Vous trouverez des dizaines d’utilisations de ce travail-veille, comme le nettoyage des pièges et des regards de roches et de débris, saisissant des objets de dur pour atteindre les endroits et changer les ampoules. Vous pouvez même récupérer des balles de golf des étangs et cueillir les fruits des arbres. Il est assez sensible pour ramasser les petites vis et rondelles, encore assez fort pour ramasser un rocher de cinq livres. Le blocage de la gâchette vous permet de saisir et verrou sur des objets sans pression de déclenchement plus loin. Le EasyReach est fait d’aluminium extrudé et en acier inoxydable durable et résistant à la corrosion. Deux bouchons de caoutchouc plastique thermique ouvrent 4-1/2" pour saisir presque n’importe quoi.
Vous trouverez des dizaines d’utilisations de ce travail-veille, comme le nettoyage des pièges et des regards de roches et de débris, saisissant des objets de dur pour atteindre les endroits et changer les ampoules. Vous pouvez même récupérer des balles de golf des étangs et cueillir les fruits des arbres. Il est assez sensible pour ramasser les petites vis et rondelles, encore assez fort pour ramasser un rocher de cinq livres. Le blocage de la gâchette vous permet de saisir et verrou sur des objets sans pression de déclenchement plus loin. Le EasyReach est fait d’aluminium extrudé et en acier inoxydable durable et résistant à la corrosion. Deux bouchons de caoutchouc plastique thermique ouvrent 4-1/2" pour saisir presque n’importe quoi.
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 5-3/4 po (14,61 cm)
- Poids 1,4 lbs (.64 kg)
- Longueur 32 in (81,28 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque General Wire
- Description Outil de ramassage - 32 »
- Série Facile d’accès
- Matériau Aluminium / acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 32RE
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Jennie
Date de : Avril 03, 2020
-
Reviewer : Jennie
Date de : Avril 03, 2020
Votre commentaire :
comme les ventouses sur la fin souhaitent que la poignée en plastique était plus lourd en plastique peur qu’il va craquer lors de son utilisation
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
94,95 $
229,95 $
Fil général 32RE 32" proximité Pick Up Tool
67,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires