Prix : 74,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
General Pipe Cleaners 7-1/2 ' x 5/8" câble w / connecteurs « R »
Articles de I95 Root 66, entrent dans le but de tous les Flexichain qui dispose d’un centre de la chaîne, un Proflex plus rigide qui dispose d’un centre de printemps et un style creux. ProFlex est également disponible avec un plus lourd devoir 5/8" printemps Centre. Ils emboîter ensemble en une seconde et touche part prise rapidement avec une clé à ergots ou découplante.
Articles de I95 Root 66, entrent dans le but de tous les Flexichain qui dispose d’un centre de la chaîne, un Proflex plus rigide qui dispose d’un centre de printemps et un style creux. ProFlex est également disponible avec un plus lourd devoir 5/8" printemps Centre. Ils emboîter ensemble en une seconde et touche part prise rapidement avec une clé à ergots ou découplante.
Poids &Dimensions
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Câbles inclus 7' 6 x 5/8
- Poids 2 lb (.91 kg)
Détails du produit
- Pour une utilisation avec I95-A, RT66-A
- Quantité par paquet 1
- Marque General Wire
- Série 7,5R8
- Numéro de référence du fabricant 7,5R8
- Style de connexion Connecteur de T-fente
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Général 7,5R8 7-1/2 ' x 5/8" câble w / connecteurs « R »
74,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit