Prix : 129,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cure-pipes générales 72" EasyReach Pick Up Tool
Vous trouverez des dizaines d’utilisations de ce travail-veille, comme le nettoyage des pièges et des regards de roches et de débris, saisissant des objets de dur pour atteindre les endroits et changer les ampoules. Vous pouvez même récupérer des balles de golf des étangs et cueillir les fruits des arbres. Il est assez sensible pour ramasser les petites vis et rondelles, encore assez fort pour ramasser un rocher de cinq livres. Le blocage de la gâchette vous permet de saisir et verrou sur des objets sans pression de déclenchement plus loin. Le EasyReach est fait d’aluminium extrudé et en acier inoxydable durable et résistant à la corrosion. Deux bouchons de caoutchouc plastique thermique ouvrent 4-1/2" pour saisir presque n’importe quoi. Cet outil se plie pour un rangement plus facile.
Vous trouverez des dizaines d’utilisations de ce travail-veille, comme le nettoyage des pièges et des regards de roches et de débris, saisissant des objets de dur pour atteindre les endroits et changer les ampoules. Vous pouvez même récupérer des balles de golf des étangs et cueillir les fruits des arbres. Il est assez sensible pour ramasser les petites vis et rondelles, encore assez fort pour ramasser un rocher de cinq livres. Le blocage de la gâchette vous permet de saisir et verrou sur des objets sans pression de déclenchement plus loin. Le EasyReach est fait d’aluminium extrudé et en acier inoxydable durable et résistant à la corrosion. Deux bouchons de caoutchouc plastique thermique ouvrent 4-1/2" pour saisir presque n’importe quoi. Cet outil se plie pour un rangement plus facile.
Poids &Dimensions
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Hauteur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Poids 1,04 lbs (.47 kg)
- Longueur 72 in (182,88 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque General Wire
- Description Outil de ramassage - 72 »
- Série Facile d’accès
- Matériau Aluminium / acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 72REF
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Bacterial Enzyme Odor Eliminator, Bouteille de 1 quarts, 6/Caisse
Article nº : 640410
Pas encore évalué
84,95 $
Fil général 72REF général fil 72" EasyReach Pick Up Tool
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires