Prix : 8 419,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
General Pipe nettoyants plancher électrique modèle Machine w / alimentation, 100 x 3/4 "câble & Set Cutter
Le Maxi-Rooter combine la puissance de coupe racine et de grande capacité dans une machine étonnamment portable. Un moteur robuste 3/4 CV avec condensateur démarrage et de la surcharge protection entraîne un tambour qui peut contenir 125 pi de câble 3/4" ou 150 pi de câble 5/8". Le cadre est un alliage d’aluminium résistant. Regardez la portabilité qui va avec cette puissance et capacité. Le Maxi-Rooter roule sur 10" roulement à billes semi-pneumatiques roues et a des simulateurs d’escalier courroie pour faciliter le transport dans les escaliers. Un camion roue montée sur la poignée de chargement est presque comme avoir une autre personne pour vous aider lorsque vous soulevez l’appareil dans un camion. En outre, nous avons rendu facile pour vous de retirer le tambour si vous voulez transporter le Maxi-Rooter en deux parties. L’alimentation câble de Maxi-Rooter non seulement conduit le câble dans la ligne mais a la puissance de traction de se rétracter, même sur des séries longues et difficiles. Sans inversion de la rotation du câble, vous pouvez modifier instantanément vitesse pour correspondre à la résistance dans la ligne d’alimentation. Mâcher lentement comme un pouce / minute dans les arrêts et rentrez le câble dans les plus brefs vingt pieds / minute. Le Maxi-Rooter a un profil étonnamment mince 23" qui vous permet de travailler dans certains endroits très serrés. Vous pouvez obtenir la machine par l’intermédiaire de n’importe quelle porte, que vous êtes susceptible de rencontrer, avec place à revendre. Une autre aide importante pour vous est une cage de tambour interne transparente afin que vous puissiez dire quel câble est dans le tambour. Pour la sécurité électrique, la pédale est air actionné, en éliminant le contact électrique entre la pédale et le moteur. Tout aussi important, un disjoncteur différentiel détecte les fuites de courant et s’arrêtera la machine avant un opérateur subit un choc électrique.
Le Maxi-Rooter combine la puissance de coupe racine et de grande capacité dans une machine étonnamment portable. Un moteur robuste 3/4 CV avec condensateur démarrage et de la surcharge protection entraîne un tambour qui peut contenir 125 pi de câble 3/4" ou 150 pi de câble 5/8". Le cadre est un alliage d’aluminium résistant. Regardez la portabilité qui va avec cette puissance et capacité. Le Maxi-Rooter roule sur 10" roulement à billes semi-pneumatiques roues et a des simulateurs d’escalier courroie pour faciliter le transport dans les escaliers. Un camion roue montée sur la poignée de chargement est presque comme avoir une autre personne pour vous aider lorsque vous soulevez l’appareil dans un camion. En outre, nous avons rendu facile pour vous de retirer le tambour si vous voulez transporter le Maxi-Rooter en deux parties. L’alimentation câble de Maxi-Rooter non seulement conduit le câble dans la ligne mais a la puissance de traction de se rétracter, même sur des séries longues et difficiles. Sans inversion de la rotation du câble, vous pouvez modifier instantanément vitesse pour correspondre à la résistance dans la ligne d’alimentation. Mâcher lentement comme un pouce / minute dans les arrêts et rentrez le câble dans les plus brefs vingt pieds / minute. Le Maxi-Rooter a un profil étonnamment mince 23" qui vous permet de travailler dans certains endroits très serrés. Vous pouvez obtenir la machine par l’intermédiaire de n’importe quelle porte, que vous êtes susceptible de rencontrer, avec place à revendre. Une autre aide importante pour vous est une cage de tambour interne transparente afin que vous puissiez dire quel câble est dans le tambour. Pour la sécurité électrique, la pédale est air actionné, en éliminant le contact électrique entre la pédale et le moteur. Tout aussi important, un disjoncteur différentiel détecte les fuites de courant et s’arrêtera la machine avant un opérateur subit un choc électrique.
Poids &Dimensions
- Profondeur 23 in (58,42 cm)
- Diamètre de la roue 10 in (25,4 cm)
- Longueur maximale du câble Câble 3/4 » : 125 pi, 5/8 » Câble : 150 pi
- Largeur 27 in (68,58 cm)
- Câbles inclus 100 pi x 3/4 po
- Pour une utilisation avec la taille du tuyau 3 à 10 pouces
- Hauteur 42 in (106,68 cm)
- Poids 237 lbs (107,73 kg)
Détails du produit
- Description Maxi-Rooter w / 100 x 3/4 "câble & Set Cutter
- Capacité des câbles 150' de 5/8", 125' de 3/4 »
- Puissances en chevaux 3/4 HP
- Comprend Câble & Set Cutter
- Type Système d’avancement automatique
- Pour une utilisation avec Heavy Duty, racines, sable, chiffons, & installations industrielles
- Marque General Wire
- Série Maxi-Rooter
- Numéro de référence du fabricant MX-P-A
- Rotations par minute 160 tr/min
- Type de roue Semi-pneumatique
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
1 349,00 $
RIDGID 62697 dégorgeoir électrique KJ-1750 W/double Pulse & H-30 panier
Article nº : B861782
Pas encore évalué
10 265,00 $
Général fil P-MX-A Maxi-Rooter Drain Sewer Cleaning Machine W / 100' x 3/4" câble & 8 jeu de fraises de Pc.
8419,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires