Prix : 105,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cure-pipes générale 3' Flexicore placard Auger avec tête
Trois pied Flexicore® Closet Auger est l’outil idéal pour casser les arrêts ou récupérer des objets perdus dans obstruée cuvettes de toilettes. Il travaille là où les pistons échouent. Le câble Flexicore® breveté est fait de deux couches de ressort trempé fil enroulé étroitement autour d’un centre de 49-stand câble métallique. Il résiste à la déformation et la rupture encore a la flexibilité de droite pour passer à travers des toilettes à faible débit. C’est tellement difficile, il est garanti pendant un an. Le paramètre optionnel tête fonctionne comme un joint de cardan, en suivant les contours du bol tout en protégeant les parois de la cuve ébrécher ou de rupture. Le laiton finition en tube d’acier et tige de rotation en acier galvanisé peut traiter beaucoup d’abus. Les autres caractéristiques comprennent le protecteur de cuve de vinyle pour protéger la cuve contre les rayures, la poignée en vinyle avec « Grip Clip » pour tenir le câble et une poignée de rotation sans heurt pour l’opération facile.
Garantie contre les défauts de fabrication pendant une année complète. Cette garantie comprend le bris du câble, ainsi que la tarière placard autres composants.
Trois pied Flexicore® Closet Auger est l’outil idéal pour casser les arrêts ou récupérer des objets perdus dans obstruée cuvettes de toilettes. Il travaille là où les pistons échouent. Le câble Flexicore® breveté est fait de deux couches de ressort trempé fil enroulé étroitement autour d’un centre de 49-stand câble métallique. Il résiste à la déformation et la rupture encore a la flexibilité de droite pour passer à travers des toilettes à faible débit. C’est tellement difficile, il est garanti pendant un an. Le paramètre optionnel tête fonctionne comme un joint de cardan, en suivant les contours du bol tout en protégeant les parois de la cuve ébrécher ou de rupture. Le laiton finition en tube d’acier et tige de rotation en acier galvanisé peut traiter beaucoup d’abus. Les autres caractéristiques comprennent le protecteur de cuve de vinyle pour protéger la cuve contre les rayures, la poignée en vinyle avec « Grip Clip » pour tenir le câble et une poignée de rotation sans heurt pour l’opération facile.
Garantie contre les défauts de fabrication pendant une année complète. Cette garantie comprend le bris du câble, ainsi que la tarière placard autres composants.
Poids &Dimensions
- Profondeur 4 in (10,16 cm)
- Largeur 41 in (104,14 cm)
- Câbles inclus 3 pi
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Poids 4,75 lbs (2,16 kg)
Détails du produit
- Description Tarière de garde-robe Flexicore® de 3' avec tête basse
- Type La tête
- Pour une utilisation avec Toilette
- Quantité par paquet 1
- Marque General Wire
- Matériau Acier / broche
- Numéro de référence du fabricant J’AI-3FL-DH
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
159,95 $
Fil général je-TU-4 télescopique urinoir Auger
Article nº : B213934
Pas encore évalué
95,95 $
Fil général, fil général j’ai-T6FL 6' Teletube™ Flexicore placard Auger
Article nº : B213932
Pas encore évalué
129,95 $
Fil général j’ai-3FL-DH 3' Flexicore® tarière placard avec tête
105,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires