Prix : 40,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Dimensions : 1,375 "x 2,188" x 1,031 "x 1,187" (Wi)
- Surface de glissement : Traitement acier sur acier - MoS2
- Relubrifiables grâce à rainures annulaires & orifices de lubrification dans les anneaux intérieurs & externes (suffixe-ES)
- Design unique Fracture
Poids &Dimensions
- Largeur 2,41 po (6,12 cm)
- Profondeur 2,41 po (6,12 cm)
- Hauteur 1,031 po (2,62 cm)
- Poids 0,76 lbs (.35 kg)
- Alésage (D) 1,375 po (3,49 cm)
- Dimension extérieure (D) 2,1875 %"
- Largeur (C) 1 31 %"
- Largeur (B) 1 187 %"
- Diamètre de la boule (dk) 1 926 %"
- Longueur 2,41 po (6,12 cm)
- Charge statique 310 N
Détails du produit
- Charge dynamique (kN) 102
- Marque Bearings Limited
- Série Série GEZ
- Échangeurs communs B22L, 13SF22, GE34ZO, SBB22, SA2-22 B
- Angle maximal de désalignement 6
- Numéro de référence du fabricant GEZ 106ES
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Roulement plat sphérique de GEZ 106ES, po
40,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit