Prix : 94,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Dimensions : 2 "x 3,188" x 1,5 "x 1,75" (Wi)
- Surface de glissement : Traitement acier sur acier - MoS2
- Relubrifiables grâce à rainures annulaires & orifices de lubrification dans les anneaux intérieurs & externes (suffixe-ES)
- Design unique Fracture
Poids &Dimensions
- Largeur 3,51 po (8,92 cm)
- Profondeur 3,51 po (8,92 cm)
- Hauteur 1,5 po (3,81 cm)
- Poids 2,05 lbs (.93 kg)
- Alésage (D) 2 in (5,08 cm)
- Dimension extérieure (D) 3,1875 %"
- Largeur (C) 1,5 %"
- Largeur (B) 1,75 %"
- Diamètre de la boule (dk) 2 869 %"
- Longueur 3,51 po (8,92 cm)
- Charge statique 670 N
Détails du produit
- Charge dynamique (kN) 224
- Marque Bearings Limited
- Série Série GEZ
- Échangeurs communs B32L, 20SF32, GE50ZO, SBB32, SA2-32 B
- Angle maximal de désalignement 6
- Numéro de référence du fabricant GEZ 200ES
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Roulement plat sphérique de GEZ 200ES, po
94,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit