Prix : 135,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Dimensions : 2,25 "x 3,562" x 1,687 "x 1,969" (Wi)
- Surface de glissement : Traitement acier sur acier - MoS2
- Relubrifiables grâce à rainures annulaires & orifices de lubrification dans les anneaux intérieurs & externes (suffixe-ES)
- Design unique Fracture
Poids &Dimensions
- Largeur 3,92 po (9,96 cm)
- Profondeur 3,92 po (9,96 cm)
- Hauteur 1,687 po (4,28 cm)
- Poids 2,85 lbs (1,3 kg)
- Alésage (D) 2,25 po (5,72 cm)
- Largeur (C) 1 687 %"
- Dimension extérieure (D) 3,5625 %"
- Largeur (B) 1 969 %"
- Diamètre de la boule (dk) 3 223 %"
- Longueur 3,92 po (9,96 cm)
- Charge statique 850 N
Détails du produit
- Charge dynamique (kN) 280
- Marque Bearings Limited
- Série Série GEZ
- Échangeurs communs B36LSS, 22SF36TT, GE57ZO-2RS, SBB36 2RS, SA2-36BSS
- Angle maximal de désalignement 6
- Numéro de référence du fabricant GEZ 204ES 2RS
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
GEZ 204ES 2RS rotule, pouce, scellé
135,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit