Prix : 809,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Dimensions : 4 "x 6,25" x 3 "x 3,5" (Wi)
- Surface de glissement : Traitement acier sur acier - MoS2
- Relubrifiables grâce à rainures annulaires & orifices de lubrification dans les anneaux intérieurs & externes (suffixe-ES)
- Design unique Fracture
Poids &Dimensions
- Largeur 6,88 po (17,48 cm)
- Profondeur 6,88 po (17,48 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Poids 15,59 lbs (7,09 kg)
- Alésage (D) 4 in (10,16 cm)
- Dimension extérieure (D) 6,25 %"
- Largeur (C) 3 po
- Largeur (B) 3,5 %"
- Diamètre de la boule (dk) 5 748 %"
- Longueur 6,88 po (17,48 cm)
- Charge statique 2650 N
Détails du produit
- Charge dynamique (kN) 900
- Marque Bearings Limited
- Série Série GEZ
- Échangeurs communs B64LSS, 40SF64TT, GE101ZO-2RS, SBB64 2RS, SA2-64BSS
- Angle maximal de désalignement 6
- Numéro de référence du fabricant GEZ 400ES 2RS
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
GEZ 400ES 2RS rotule, pouce, scellé
809,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit