Prix : 129,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Bras pour lumière de quai Global™, portée de 40 po, avec trousse de montage, robuste, tube carré de 1,5 po
40 pouce jaune bras à fixation murale avec support convertit têtes de Global Industrial de lumière LED Dock en lampes de quai de chargement complets. Le bras est fait de tubes carrés robustes de 1,5 pouces, d’une épaisseur de 2,0 mm. La quincaillerie fixée comprend des taquets de cordon en plastique et un écrou / boulon pour fixer la tête de lumière du quai et / ou le ventilateur. Capacité de poids du bras de 66 lb.
40 pouce jaune bras à fixation murale avec support convertit têtes de Global Industrial de lumière LED Dock en lampes de quai de chargement complets. Le bras est fait de tubes carrés robustes de 1,5 pouces, d’une épaisseur de 2,0 mm. La quincaillerie fixée comprend des taquets de cordon en plastique et un écrou / boulon pour fixer la tête de lumière du quai et / ou le ventilateur. Capacité de poids du bras de 66 lb.
Poids &Dimensions
- Atteindre 40 in (101,6 cm)
Détails du produit
- Type Bras lumineux dock
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Assemblage requis Non
- Matériau Acier
- Nombre d’armes 2
- Numéro de référence du fabricant 501716
- Couleur Jaune
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Dock Light Head, Compatible Par38 Bulb, 8' Cord w / Plug
Article nº : 501754
Pas encore évalué
99,95 $
Global Industrial™ Dock Light Arm avec kit de montage, 40 « L
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires