Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

™ Ventilateur de station de travail industrielle industrielle Global 18 », 4 600 CFM, 1/3 HP

™ Ventilateur de station de travail industrielle industrielle Global 18 », 4 600 CFM, 1/3 HP

Article nº : WB294493

(26)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 219,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Ventilateur de station de travail industrielle Global Industrial™ 12 », 1 855 CFM, 1/15 HP, 1500 RPM

Ventilateur de station de travail industrielle Global Industrial™ 12 », 1 855 CFM, 1/15 HP, 1500 RPM

Ventilateur de sol industriel Global Industrial™ 18 », 4 550 CFM, 1/8 HP, 1 phases

Ventilateur de sol industriel Global Industrial™ 18 », 4 550 CFM, 1/8 HP, 1 phases

Ventilateur de sol industriel Global Industrial™ 12 », 2 030 CFM, 1/12 HP, 1 phases

Ventilateur de sol industriel Global Industrial™ 12 », 2 030 CFM, 1/12 HP, 1 phases

Ventilateur mural pour station de travail industrielle TPI 18 », 2 500 CFM, 1/8 HP

Ventilateur mural pour station de travail industrielle TPI 18 », 2 500 CFM, 1/8 HP

Ventilateur de quai de chargement industriel™ global 18 » à double bras, 3 000 CFM, 120V

Ventilateur de quai de chargement industriel™ global 18 » à double bras, 3 000 CFM, 120V

Ventilateur continental Dynamics® 30 » Premium Wall Mount, moteur TEAO, 2 vitesses, 11 500 CFM, 120V, 1/2 HP

Ventilateur continental Dynamics® 30 » Premium Wall Mount, moteur TEAO, 2 vitesses, 11 500 CFM, 120V, 1/2 HP

Ventilateur mural oscillant Global Industrial™ 24 » Deluxe, 3 vitesses, 8 650 CFM, 1/2 HP

Ventilateur mural oscillant Global Industrial™ 24 » Deluxe, 3 vitesses, 8 650 CFM, 1/2 HP

Ventilateur mural oscillant Global Industrial™ 30 » Deluxe, 3 vitesses, 10 000 CFM, 1/2 HP

Ventilateur mural oscillant Global Industrial™ 30 » Deluxe, 3 vitesses, 10 000 CFM, 1/2 HP

Global Industrial™ ventilateur portable 12 », conduit flexible 32', 2 vitesses, 1640 CFM, 3/8 HP

Global Industrial™ ventilateur portable 12 », conduit flexible 32', 2 vitesses, 1640 CFM, 3/8 HP

Global Industrial™ LED Dock Light w / 40 « Bras, 20W, 1800 Lumens, 5000K, 18 » 3-Speed Fan

Global Industrial™ LED Dock Light w / 40 « Bras, 20W, 1800 Lumens, 5000K, 18 » 3-Speed Fan

Ventilateur mural oscillant Global Industrial™ 30 », 3 vitesses, 8775 CFM, 1/3 HP, 1 phases

Ventilateur mural oscillant Global Industrial™ 30 », 3 vitesses, 8775 CFM, 1/3 HP, 1 phases

Distributeur de papier hygiénique grand format Global Industrial™, plastique, un rouleau de 9 po

Distributeur de papier hygiénique grand format Global Industrial™, plastique, un rouleau de 9 po

Fans de station de travail montage facile fixer rapidement aux murs, les plafonds, les établis et les machines. Les fans peuvent être montés pour faire pivoter 360° horizontalement et verticalement. Les vitesses caractéristiques 3, interrupteur de contrôle de la chaîne pull, moteur monophasé 120V et 10' conducteur de SJT long cordon. Les lames sont fabriquées de métal avec doubles verrouillage gardes. UL, cUL répertorié et conforme à la norme UL507. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale. Ce produit a une garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 22 in (55,88 cm)
  • Profondeur 7-1/2 po (19,05 cm)
  • Hauteur 24 in (60,96 cm)
  • Poids 15 lbs (6,82 kg)
  • Diamètre du ventilateur 18 in (45,72 cm)
  • Distance Air Throw 28 pi (8,53 m)
  • Longueur du cordon 10 pi (3,05 m)

Détails du produit

  • Nombre de lames 3
  • Type de lame Aluminium
  • Emplacement de montage Poutre, plafond, colonne ou mur
  • Nombre de vitesses 3
  • Assemblage requis Non
  • Ampérage 1,45 A
  • TR/MIN 1500 tr/min
  • Puissance en watts 150 W
  • Type Ventilateur de station de travail
  • Matériau Métal
  • T/mn élevé 1 500 tr/min
  • CFM 3200/3850/4600 CFM
  • Tension 120 V
  • Description Ventilateur de station de travail
  • Puissances en chevaux 1/3 HP
  • Phase 1
  • Type de moteur Plein Air au-dessus
  • Oscillant/Non oscillant Non-oscillant
  • Type de cordon d’alimentation EJS 3 chef d’orchestre
  • Watts 150 W
  • Marque Global Industrial
  • Température ambiante maximale 104 ° F
  • Décibels 61
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant 294493
  • Couleur Argent
  • Type de ventilateur Industriel

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications UL & cUL Listed, OSHA & UL507 Compliant
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    16
  • 4 étoile(s)

    7
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    1
  • 1 étoile(s)

    1

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : JONATHAN

    Date de : Mai 10, 2023

    Ces ventilateurs soufflent beaucoup d’air.
    Votre commentaire :
    Le ventilateur fonctionne bien.
  • Reviewer : Bernard

    Date de : Août 21, 2021

    Ventilateurs fiables
    Votre commentaire :
    Très satisfait de l’achat de tous vos fans. Utilisez-les dans nos stands de grange &sont sur 24/7. Ils sont fiables. Je les recommande vivement
  • Reviewer : JOHN

    Date de : Juin 11, 2021

    Bon ventilateur
    Votre commentaire :
    Vient d’être installé et semble être un bon ventilateur. Le support et le pivot à boulon unique facilitent le pointage dans n’importe quelle direction. Ils sont un peu bruyants sur les moyens et les hauts, mais nous les avons mis sur bas et les avons montés dans les coins de notre cuisine commerciale. Le moral des employés semble s’améliorer et ses journées chaudes
  • Reviewer : PATRICIA

    Date de : Mars 27, 2021

    Grand ventilateur, grand prix
    Votre commentaire :
    J’ai été à la recherche d’un ventilateur porche qui produit effectivement un bon flux d’air et ce ventilateur le fait! Même le réglage le plus bas assure un bon débit d’air. Les réglages plus élevés produisent une énorme quantité d’air, mais il ne deviennent plus forts. Nous avons fini par acheter 3 pour installer autour de notre porche arrière puisque le prix était tellement raisonnable. J’aime le look industriel simple. Ils ont monté facilement au plafond et nous avons eu des prises électriques installées pour que nous puissions les brancher. Nous n’en avons que depuis quelques semaines donc je ne peux pas encore commenter la longévité.
  • Reviewer : VALERIE

    Date de : Mars 07, 2021

    Je recommande ceci
    Votre commentaire :
    Grande qualité !
  • Reviewer : BRETT

    Date de : Janvier 31, 2021

    Grand fan
    Votre commentaire :
    Excellent ventilateur, met beaucoup d’air pour mon application. Qualité construite . Très heureux avec l’achat.
  • Reviewer : Clifford

    Date de : Août 20, 2020

    Un ventilateur très agréable avec la livraison rapide après commande.
    Votre commentaire :
    Je vis en Floride et ce ventilateur rend le travail dans mon garage beaucoup plus supportable. Il a un excellent débit d’air et la monture de joug m’a permis de le monter sur un 2 par 6 par 24 pouces conseil pour le rendre portable. Il est bien équilibré pour faciliter l’ajustement de la direction du flux d’air à l’intérieur de la monture de joug.
  • Reviewer : KENT

    Date de : Août 01, 2020

    Bon et calme
    Votre commentaire :
    Un flux d’air calme et bon!!! Très bon vanlue.
  • Reviewer : Nancy

    Date de : Mai 21, 2020

    Très bon produit
    Votre commentaire :
    J’ai acheté ces ventilateurs pour ma grange. Ils fonctionnent bien et Global a honoré ma garantie prolongée quand j’ai eu mon premier problème. J’ai acheté plusieurs fans ( au moins) 10 . Je suis très heureux avec les fans et le service à la clientèle qu’ils fournissent. Je ne pense pas que vous pouvez trouver un meilleur fan! Certainement 5 étoiles!
  • Reviewer : Miroslav

    Date de : Avril 03, 2020

    Devrait être un ventilateur de 50$ pas 89
    Votre commentaire :
    Ventilateur de même qualité que vous pouvez obtenir pour 50$ en fait 20in
Produit Q et A

Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.

  • Ce ventilateur extérieur est évalué sous un même toit.

    Question posée par : Denny, 07, 2016 novembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Denny, No ce ventilateur n’est pas évalué pour l’usage extérieur même sous un toit. Vous pouvez être mieux avec le numéro de pièce Global 968708 ou évalué B2185517, qui sont en plein air. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

  • Je voudrais savoir où acheter un interrupteur à chaîne remplacement tirette pour ce ventilateur modèle # U-18-TE. Merci, Doug.

    Question posée par : Doug, 01, 2011 juillet

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Juillet 01, 2011

      A cette époque, la fabrication ne vend pas de pièces détachées pour ce modèle.

Accessoires
TPI Pipe 1 Mont adaptateur PM-1

85,95 $

Mettez à niveau cet article pour seulement 92,00 $ plus

Ventilateur de station de travail industrielle Global Industrial™ 18 », extérieur, 5 650 CFM, 1/3 HP

Article nº : 292792

(1)

Disponible autour du 03/06/2024

311,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
™ Ventilateur de station de travail industrielle industrielle Global 18 », 4 600 CFM, 1/3 HP

™ Ventilateur de station de travail industrielle industrielle Global 18 », 4 600 CFM, 1/3 HP

Article nº : WB294493

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    ™ Ventilateur de station de travail industrielle industrielle Global 18 », 4 600 CFM, 1/3 HP
    ™ Ventilateur de station de travail industrielle industrielle Global 18 », 4 600 CFM, 1/3 HP
    ™ Ventilateur de station de travail industrielle industrielle Global 18 », 4 600 CFM, 1/3 HP
    ™ Ventilateur de station de travail industrielle industrielle Global 18 », 4 600 CFM, 1/3 HP
    ™ Ventilateur de station de travail industrielle industrielle Global 18 », 4 600 CFM, 1/3 HP
    ™ Ventilateur de station de travail industrielle industrielle Global 18 », 4 600 CFM, 1/3 HP
    ™ Ventilateur de station de travail industrielle industrielle Global 18 », 4 600 CFM, 1/3 HP
    ™ Ventilateur de station de travail industrielle industrielle Global 18 », 4 600 CFM, 1/3 HP
    ™ Ventilateur de station de travail industrielle industrielle Global 18 », 4 600 CFM, 1/3 HP
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant