Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise

Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise

Article nº : WB501714

(4)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise
  • Global Industrial™ Forklift Pedestrian Safety LED Warning Spotlight, Bleu

    109,95 $

  • Global Industrial™ Dock Light Arm avec kit de montage, 25 « L

    135,95 $

  • Global Industrial™ Dock Light Arm avec kit de montage, 90 « L

    315,95 $

Prix : 165,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Dock Light Arm avec kit de montage, 40 « L

Global Industrial™ Dock Light Arm avec kit de montage, 40 « L

Global Industrial™ LED Dock Light w / 40 « Bras, 20W, 1800 Lumens, 5000K, 18 » 3-Speed Fan

Global Industrial™ LED Dock Light w / 40 « Bras, 20W, 1800 Lumens, 5000K, 18 » 3-Speed Fan

Global Industrial™ LED Dock Light w / 40 « Bras, 20W, 1800 Lumens, 5000K, Interrupteur Marche / Arrêt, Cordon 9 '

Global Industrial™ LED Dock Light w / 40 « Bras, 20W, 1800 Lumens, 5000K, Interrupteur Marche / Arrêt, Cordon 9 '

Plaque d’amarrage en aluminium industriel™ mondial à haute traction, 36 « L x 24 « L, capacité de 3350 lb

Plaque d’amarrage en aluminium industriel™ mondial à haute traction, 36 « L x 24 « L, capacité de 3350 lb

Global Industrial™ Double Scissor Pallet, Conteneur et Skid Grabber - Capacité Puller 5000 Lb

Global Industrial™ Double Scissor Pallet, Conteneur et Skid Grabber - Capacité Puller 5000 Lb

Lampe de quai DEL Global™, tête seulement, 20 W, 1800 lumens, 5000 K, interrupteur marche/arrêt, cordon de 9 pi avec fiche

Lumière LED Dock :
  • Consommation électrique : 20W
  • Interrupteur : ON/OFF
  • Température de couleur : 5000K
  • 9 ft cordon d’alimentation, NEMA 5-15 Piggy Back Plug
  • Peinture de couleur : jaune
  • Temp ambiant. Gamme :-4° F à 175° F
  • Angle de faisceau : 15 degrés
  • Diamètre de la tête: 5,5", Ouverture de l'objectif: 4,38"
  • ETL / CETL, DLC 5,0
  • IP65 Évalué (convient pour les endroits humides)


Poids &Dimensions

  • Longueur du cordon 9 pi (2,74 m)

Détails du produit

  • Type d’ampoule LED
  • Tension 100-277 V
  • Puissance en watts 20 W
  • Type Tête de lumière de dock
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant 501714
  • Matériau de la lentille En polycarbonate
  • Lumens 2600
  • Température de couleur 5000 K
  • Couleur Jaune

Garantie

  • Garantie 5 ans

Conformité et certifications

  • Certifications ETL, cETLus, FCC, DLC 5,0
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Alissa

    Date de : Juillet 31, 2023

    Des lumières de quai pour faire briller votre quai!
    Votre commentaire :
    Notre personnel d’entrepôt adore ces nouvelles lumières. Ils rendent tout lumineux et sûr!
  • Reviewer : II.

    Date de : Décembre 03, 2021

    Excellent produit Illumination génial pour voir à l’intérieur des remorques
    Votre commentaire :
    Le blanc était comme annoncé beaucoup plus lumineux que vos luminaires normaux à incandescence ou de style ampoule LED. (Impossible de fournir des photos de l’intérieur de l’installation, [non approuvé]).
  • Reviewer : Esther

    Date de : Décembre 01, 2021

    Tête lumineuse de station d’accueil LED, 20W, 1800 Lumens, interrupteur marche / arrêt, cordon 9 'avec prise
    Votre commentaire :
    Juste ce dont le quai avait besoin, plus facile à voir maintenant, Merci!
  • Reviewer : Ken

    Date de : Mai 19, 2021

    Serait certainement commander de vous les gens à nouveau. Merci
    Votre commentaire :
    travailler magnifiquement! très lumineux et nous donner même la lumière tout le chemin à l’avant des remorques.
  • Reviewer : Mandy

    Date de : Février 22, 2021

    Bien fait - lumière vive!
    Votre commentaire :
    J’adore cette lumière. C’est la vraie affaire. Bien fait, et mon seul espoir est qu’il dure. Je vous le fera savoir.
  • Reviewer : JOHN

    Date de : Janvier 30, 2021

    Lumière LED
    Votre commentaire :
    exactement ce qui a été annoncé, verra combien de temps il dure
  • Reviewer : Joseph

    Date de : Janvier 22, 2021

    Lumière de dock
    Votre commentaire :
    Bonne lumière de remplacement, Grand prix
  • Reviewer : Craig

    Date de : Novembre 09, 2020

    Revue de lumière de LED.
    Votre commentaire :
    La lumière est un bon produit pour l’argent.
  • Reviewer : JOE

    Date de : Novembre 08, 2020

    Compact et puissant
    Votre commentaire :
    Très belles lumières led forte. Puissant et bien fait.
  • Reviewer : CHRIS

    Date de : Octobre 04, 2020

    Sweet
    Votre commentaire :
    ŸŸ'
Produit Q et A

Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.

  • Je voudrais savoir la taille ronde diamètre du front. Taille de verre et la taille de l’appareil. J’ai besoin 12 chaque. Je vous remercie.

    Question posée par : Yeoun, 25, 2019 février

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Février 25, 2019

      Bonjour Yeoun. L’ouverture de diamètre de lentille est 4 3/8 "et le diamètre hors tout est 5 1/2". Merci de votre intérêt envers notre produit.

  • Vendez-vous des LED de pour ce produit de remplacement ? Et si oui, où, combien, et comment est-il facile à remplacer ?

    Question posée par : Lawrence, 19 et 2018 août

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Il n’y a aucune solution de remplacement LED de pour ce produit. Une fois que la LED de fin, vous devrez obtenir un autre. Ils sont évalués pour 50 000 heures.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise

Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise

Article nº : WB501714

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise
    Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise
    Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise
    Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise
    Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise
    Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise
    Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise
    Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise
    Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise
    Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise
    Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise
    Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise
    Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant