Prix : 311,95 $
Les clients ont également été consultés
D'autres caractéristiques clés incluent 3 réglages de vitesse actionnés par un interrupteur imperméable à bouton-poussoir, moteur 120V à une seule phase, et un cordon d'alimentation GFCI de 6'. ETL, cETL répertorié et conforme à la norme UL507. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale. Ce produit a une garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 21-1/4 po (53,98 cm)
- Profondeur 6-3/8 po (16,19 cm)
- Hauteur 21-7/8 po (55,56 cm)
- Poids 13,2 lbs (6 kg)
- Diamètre du ventilateur 18 in (45,72 cm)
- Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)
Détails du produit
- RPM Moyen 1 350 tr/min
- Nombre de lames 3
- Type de lame Aluminium
- Emplacement de montage Poutre, plafond, colonne ou mur
- Nombre de vitesses 3
- Assemblage requis Non
- Ampérage 1,2 A
- Puissance en watts 160 W
- TR/MIN 1200/1350/1500 rpm
- Type Ventilateur de station de travail
- Pour une utilisation avec Événements sportifs, parcs d’attractions, usines, serres, fermes avicoles
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Métal
- T/mn élevé 1 500 tr/min
- CFM 3150/4200/5650 CFM
- Tension 120 V
- Description Thermolaqué zingué grille-résistant aux UV, IP nominale IPX4
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Phase 1
- Comprend Ventilateur avec étrier de montage
- Type de moteur Entièrement fermé
- RPM faible 1 200 tr/min
- Type de cordon d’alimentation Fiche GFCI
- Oscillant/Non oscillant Non-oscillant
- Watts 160 W
- Marque Global Industrial
- Température ambiante maximale 104 ° F
- Famille de couleurs de lame Noir
- Décibels 66
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 292792
- Couleur Noir
- Type de ventilateur Industriel, agricole
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, cETL Listed, OSHA & UL507 Compliant
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Lyle
Date de : Mars 15, 2021
-
Reviewer : Joseph
Date de : Janvier 06, 2021
Votre commentaire :
Acheté 4 fans il y a 2 mois. Ils travaillent dans des conditions poussiérables difficiles à l’intérieur des poulaillers et sont plus performants que prévu. c’est un très bon produit. jusqu’à présent. En croisant les doigts, il en sera de même dans un an. -
Reviewer : WILLIAM
Date de : Juillet 08, 2020
Votre commentaire :
Installé le moteur industriel extérieur classé et fermé dans nos deux stalles de chevaux. la configuration du joug a fourni un montage sécurisé de mur de décrochage. Très satisfait de la sélection, de la taille, du modèle, de la qualité. -
Reviewer : ELIZABETH
Date de : Juillet 04, 2020
Votre commentaire :
grand ventilateur pour le patio -
Reviewer : Michael
Date de : Juin 12, 2020
Votre commentaire :
J’ai acheté deux d’entre eux pour mon garage, avec les deux ventilateurs mis sur le bas, c’est comme s’il ya un ouragan doux qui se passe dans le garage. Tu n’en as vraiment besoin que d’un, mais j’aime les choses par paires. Excellent ventilateur pour déplacer l’air dans n’importe quelle zone à l’intérieur ou à l’extérieur. -
Reviewer : SHANE
Date de : Juin 24, 2019
Votre commentaire :
Facile à monter. Fonctionne tranquillement et la vitesse réglable est une fonctionnalité intéressante.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TPI Pipe 1 Mont adaptateur PM-1
Article nº : 248461
Pas encore évalué
85,95 $
Ventilateur de station de travail industrielle Global Industrial™ 18 », extérieur, 5 650 CFM, 1/3 HP
311,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires