Souvent achetés ensemble
Prix : 969,00 $
Les clients ont également été consultés
Téléphone cellulaire casiers sont idéales pour les installations militaires, policières, entrepreneurs publics, clubs de fitness, piscines, soins de santé et écoles stocker en toute sécurité des téléphones portables, tablettes, portefeuilles, lunettes de soleil, clés et autres objets personnels. Plaques d’immatriculation métalliques vides, matériel et supports de fixation inclus. Bateaux entièrement assemblés. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Hauteur du compartiment 11-1/2 po (29,21 cm)
- Largeur 28-1/2 po (72,39 cm)
- Hauteur de la porte 10 in (25,4 cm)
- Profondeur du compartiment 10 in (25,4 cm)
- Hauteur 28-1/2 po (72,39 cm)
- Profondeur 11-1/4 po (28,58 cm)
- Largeur de la porte 5 in (12,7 cm)
- Largeur du compartiment 5-9/16 po (14,13 cm)
- Poids 50,6 lbs (23 kg)
Détails du produit
- Configuration 4 de large
- Type de construction Assemblé
- Type de connecteur Connecteur USB femelle de type A
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Montage mural-Montage en surface
- Compatibilité des périphériques Téléphone portable, Tablette
- Type de verrou Key Cam Lock-8 Keyed Different (2 clés / porte); 1 Clé principale
- Nombre de compartiments 8
- Marque Global Industrial
- Type de porte Fermeture manuelle
- Numéro de référence du fabricant 493361BK
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL et cETL répertoriés (Power strips)
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JOHN
Date de : Mars 17, 2024
-
Reviewer : LISA
Date de : Août 21, 2019
Votre commentaire :
Nous utilisons des appareils mobiles pour un système de répartition dans notre entreprise. Les membres de l'équipe en ont chacun un qui leur est assigné pour une utilisation au travail. Nous avions besoin d'un moyen pratique et moins coûteux pour sécuriser les appareils à charger pendant le temps libre membre de l'équipe. Ils sont parfaits! Ils ont des serrures simples (pas électroniques). Ils sont personnalisables en ce que vous pouvez configurer le cordon pour sortir du côté gauche ou droit. Il est mis en place avec le cordon à droite. Le cordon est d'environ 8' de sorte que vous pouvez double pile et facilement atteindre une prise au-dessus ou en dessous. Nous avons acheté 14 casiers et créé un moyen de double pile et de sécuriser chaque casier indepenantly des autres. Cela nous permet de démonter un casier à la fois si des réparations sont nécessaires. Tous les composants électroniques et les cordons dans le casier sont remplaçables. Nous avons également acheté un double séparateur micro-USB afin que nous puissions charger 2 appareils dans chaque casier. Il existe de nombreux séparateurs de charge multiples qui peuvent charger plusieurs appareils. Ces casiers étaient exactement ce dont nous avions besoin et nous les recommandons vivement ! -
Reviewer : KYLE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
ce casier fonctionne très bien. les gars peuvent verrouiller leur équipement de valeur dans les soirées et se présenter pour le travail le lendemain avec un équipement entièrement chargé
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
Veuillez confirmer que les portes de casiers individuelles sont amovibles. Certaines photos montrent un levier à ressort à la charnière de la porte, qui sur des produits similaires permet de retirer la porte. -Merci
Question posée par : Michael, 16 et 2024 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 08, 2019
Bonjour Michael, malheureusement, les portes ne sont pas amovibles. Je vous remercie pour votre question.
-
-
La bande d'alimentation incluse dans le casier comprend-elle une protection contre les surtensions?
Question posée par : Jennifer, 11, 2019 novembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Novembre 13, 2019
Bonjour Jennifer, oui la bande de puissance est inclus avec la protection contre les surtensions. Je vous remercie pour votre question.
-
Global Industrial™ Stainless Steel Square Swing Top Trash Can, 24 gallons
Article nº : 641268
Pas encore évalué
589,00 $
Global Industrial™ désinfectant automatique pour les mains/distributeur de savon liquide, capacité de 1200 ml
Article nº : 695750
Pas encore évalué
69,95 $
Global Industrial™ Universal Hand Sanitizer Distributeur Floor Stand, Stand Only
Article nº : 641508
Pas encore évalué
175,95 $
97,95 $
56,95 $
38,95 $
Global Industrial™ 2-Tier 8 Door Locker w / Key Lock, 28-1/2"Wx11-1/4"Dx28-1/2"H, Blk, Assemblé
969,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange