Prix : 1 113,00 $
La conception unique de ce coffre-fort protège vos objets de valeur contre les cambriolages et les incendies. Toute la construction en acier offre une résistance et une durabilité maximales. Dispose d'un verrou électronique alimenté par batterie qui est protégé par une plaque dure résistante à la perceuse et un mécanisme de verrouillage du clavier. Il empêche les voleurs et les utilisateurs non autorisés d'entrer plus de combinaisons. Le coffre-fort est également résistant au feu, y compris une heure et demie d'évaluation du feu testée à des températures allant jusqu'à 1 830 degrés. Il assure que les biens sont protégés à l'intérieur du coffre-fort et restent à température ambiante tout en résister à une forte chaleur.
Fonctionnalités
- Évaluation du feu de 2 heures testée à des températures de 1830 degrés
- Indice de chocs, immédiatement après le chauffage testez le coffre-fort a été laissé tomber d’une hauteur de pieds 30 et ensuite réchauffé pour un autre 45 minutes
- 4-1/2" porte en acier épaisse doublée de matériau résistant au feu avec joint activé par la chaleur
- Le mécanisme de verrouillage électronique de verrouillage de la batterie empêche les voleurs et les utilisateurs non autorisés d'accéder
- La pénalité de verrouillage du clavier sera activée si les combinaisons sont saisies de manière incorrecte
- La fonction Manager permet d'ajouter ou de supprimer des utilisateurs
- La bande d'alimentation interne comprend 3 prises électriques et 2 ports USB
- Toute la construction en acier avec des boulons de verrouillage vivants massifs de 1 po de diamètre
- Intérieur entièrement rembourré et étagères réglables et amovibles solides
- 4-1/2" porte en acier épaisse doublée de matériau résistant au feu avec joint activé par la chaleur
- Les boulons morts en acier empêchent l'enlèvement de la porte si les charnières sont enlevées lors d'une tentative de cambriolage
- 4 trous d'ancrage pré-percés pour plus de sécurité
Poids &Dimensions
- Largeur 22 in (55,88 cm)
- Hauteur 40 in (101,6 cm)
- Largeur intérieure 19 in (48,26 cm)
- Hauteur intérieure 36-1/2 po (92,71 cm)
- Échelle de hauteur 31 à 40 pouces
- Échelle de largeur 21 à 25 pouces
- Profondeur 22 in (55,88 cm)
- Échelle de profondeur 21 à 25 pouces
- Profondeur intérieure 16 in (40,64 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 2
- Assemblage requis Non
- Type de handle Poignée en L
- Nombre de portes 1
- Type Cambriolage et sécurité incendie
- Cote d’impact Histoire-usine 2 testé
- Matériau Acier
- Style Verrou électronique
- Configuration intérieure Intérieur velours
- Capacité 6,4 pi³ (0,18 pi³.m)
- Nombre d’étagères fixes 0
- Type de verrou Verrouillage du clavier électronique
- Nombre de compartiments 3
- Marque Global Industrial
- Type de porte Droit de porte battante
- Numéro de référence du fabricant 493493
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Feu de note 120 min @ 1830° F
-
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : John
Date de : Mars 01, 2024
-
Reviewer : ANTHONY
Date de : Janvier 21, 2024
Votre commentaire :
Jen suis trà ̈s content -
Reviewer : Russell
Date de : Juillet 13, 2023
Votre commentaire :
Super coffre-fort. Parfait pour mes besoins -
Reviewer : William
Date de : Juin 04, 2023
Votre commentaire :
Étagères spacieuses et réglables un plus. Recommanderais. -
Reviewer : Malcolm
Date de : Février 24, 2023
Votre commentaire :
Je suis satisfait du coffre-fort que j’ai acheté. Les instructions sur la configuration des deux combinaisons que je voulais étaient claires et faciles à suivre. D’autres instructions étaient simples et claires. Le coffre-fort a beaucoup de place. -
Reviewer : Christopher
Date de : Mai 27, 2022
Votre commentaire :
A dépassé mes attentes ! Intérieur robuste, solide et agréable. -
Reviewer : Frankie
Date de : Août 01, 2021
Votre commentaire :
Robuste, coffre-fort bien fait qui est juste un bon comme les noms de marque, mais m’a économisé un tas d’argent. Je le recommanderais à tous ceux qui cherchent à acheter un coffre-fort. -
Reviewer : TOMMY
Date de : Juin 19, 2021
Votre commentaire :
Excellente ! -
Reviewer : BRIAN
Date de : Mars 27, 2021
Votre commentaire :
gentil. solide. Fondamentalement, un MESA3820E peint en noir w / un autocollant des industries mondiales et un prix inférieur. -
Reviewer : CHARLES
Date de : Février 25, 2021
Votre commentaire :
Jusqu’à présent, jusqu’à présent, n’ont eu le coffre-fort pour un couple de semaines. Cependant, je vais un deuxième examen après que je l’ai eu pendant un certain temps. Prix sage pour la taille, super ne peut pas le battre. Fera un suivi plus tard. Oui, je recommanderais ce produit.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ B-Rate Depository Safe Front Loading, 2 Portes, Verrouillage numérique, 20"Wx20"Dx30"H
Article nº : 493491
Pas encore évalué
1 735,00 $
Global Industrial™ Cambriolage - Fire Safe Cabinet 2 Hr Fire Rating Digital Lock 22"Wx22"Dx40"H
1113,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires