Prix : 63,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Boîte de contrôle de clés à fente Global, 4-3/8 po l x 3-1/4 po P x 7-1/4 po H, clés identiques, gris
La boîte de dépôt de clé Door-Mounted est parfaite pour la sécurisation des clés après heures à location, camionnage flotte dépôts, installations de stockage et entrepôts. La boîte de clés permet aux employés, sous-traitants ou clients effacer des clés dans la fente toute heure du jour ou nuit. Fabriqué en acier de forte épaisseur et revêtus d’une puce et une finition grise résistant aux rayures. Le boîtier de commande de clé Drop-in peut être monté sur les murs, chariots ou les portes avec les trous pré-percés. Deux configurations de touches sont clées identique.
La boîte de dépôt de clé Door-Mounted est parfaite pour la sécurisation des clés après heures à location, camionnage flotte dépôts, installations de stockage et entrepôts. La boîte de clés permet aux employés, sous-traitants ou clients effacer des clés dans la fente toute heure du jour ou nuit. Fabriqué en acier de forte épaisseur et revêtus d’une puce et une finition grise résistant aux rayures. Le boîtier de commande de clé Drop-in peut être monté sur les murs, chariots ou les portes avec les trous pré-percés. Deux configurations de touches sont clées identique.
Poids &Dimensions
- Largeur 4-3/8 po (11,11 cm)
- Profondeur 3-1/4 po (8,26 cm)
- Hauteur 7-1/4 po (18,42 cm)
- Poids 4,4 lbs (2 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type de verrou Clé identique
- Type Clé identique
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 493371
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Chaim
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Drop-In Key Control Box, 4-3/8"W x 3-1/4"D x 7-1/4"H, Keyed Alike, Gray
63,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires