Prix : 509,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Conçu pour fournir une réponse rapide lors d’un tirage à faible puissance, le Global Industrial™ 1/4 HP Vertical Floor Dryer Blower a pour but principal d’accélérer le temps d’évaporation de l’eau pour tous les projets liés à la construction et à la restauration de l’eau afin de réduire efficacement le temps de séchage. Ce séchoir robuste est fabriqué à l’aide de boîtiers moulés par roto pour un fonctionnement silencieux qui n’empêche pas la communication dans tout l’emplacement du chantier environnant. La sécheuse industrielle pousse l’air à l’aide d’un moteur de 1/4 HP pour une puissance et une vitesse efficaces pour sécher les planchers, les murs et les plafonds. Ce sèche-plancher vertical compact conçu offre une solution rapide et portable pour sécher les tapis, la sellerie et les planchers durs. Le souffleur d’air comprend un cordon d’alimentation de 25'L. ETL, cETL approuvé. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Profondeur 19-3/4 po (50,17 cm)
- Largeur 19-3/4 po (50,17 cm)
- Longueur du cordon 25 pi (7,62 m)
- Hauteur 13-3/4 po (34,93 cm)
- Poids 25 lbs (11,36 kg)
Détails du produit
- CFM 2800 CFM
- Tension 115 V
- Assemblage requis Non
- Description Sécheuse/souffleur vertical
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Ampérage 1,7 A
- TR/MIN 1550 rpm
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Vitesse 1 ft/min
- Matériau Plastique
- Décibels 66
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 641769
- Couleur Bleu
Conformité et certifications
- Certifications ETL, cETL
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
31,95 $
229,95 $
Global Industrial™ grand bleu boucle tête de vadrouille, bande étroite
Article nº : 261830N
Pas encore évalué
31,95 $
77,95 $
Global Industrial Vertical Floor Dryer/Blower, 1 Speed, 1/4 HP, 2800 CFM
509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires