Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 30 x 24 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 30 x 24 », sous étagère

Article nº : WB493594

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 259,95 $

Quantité

L’établi de la série 430 est livré avec un plateau en acier inoxydable de 18 ga qui est parfait pour toutes les applications légères, nécessitant la commodité et la durabilité de l’acier inoxydable. La surface de travail dispose de 2 supports de canaux de jauge lourde pour une stabilité accrue. L’établi a ourlé les bords de sécurité. L’étagère inférieure galvanisée est entièrement réglable. Ses pieds tubulaires ont un diamètre de 1-5/8 » avec des pieds de nivellement réglables de 1 » avec roulettes optionnelles (modèle 493571) pour la mobilité. Le tiroir en option (modèle 319129) mesure 15"L x 20"P x 5"H et s’adapte à tous les modèles. La capacité de poids de 500 lb est répartie uniformément.

Poids &Dimensions

  • Largeur 30 in (76,2 cm)
  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 35 in (88,9 cm)
  • Hauteur nominale 35 in (88,9 cm)
  • Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
  • Jauge 18 GA (68,14 l)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Type de construction À assembler
  • Type Table de travail commercial
  • Top Matériel 430 en acier inoxydable
  • Style Ajustable
  • Matériel d’étagère 18 en acier galvanisé de calibre
  • Type de jambe Fixe
  • Matériau de la jambe 1-5/8" Acier galvanisé
  • Nombre de tablettes 1
  • Mobile ou stationnaire Immobile
  • Utilisation principale Services alimentaires et installations médicales
  • Marque Global Industrial
  • Style de jambe Jambe tubulaire ronde
  • Matériau de base Acier galvanisé
  • Puissance Non
  • Numéro de référence du fabricant 493594
  • Couleur Argent

Conformité et certifications

  • Certifications NSF
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
Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 30 x 24 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 30 x 24 », sous étagère

Article nº : WB493594