Prix initial : 1 069,00 $
Prix promotionnel: 855,00 $
Distance de refroidissement jusqu’à 75'.
Résistant à la corrosion.
Aidez vos employés à garder leur sang-froid avec le ventilateur de quai industriel™ à grande vitesse Global avec support de camion de quai. Équipé d’une pale en aluminium galvanisé et fabriqué en polyéthylène à fort impact, ce ventilateur est conçu pour la performance, la distance supérieure de projection d’air et la durabilité durable. Le support de camion de quai le rend idéal pour un placement facile dans les entrepôts, les garages et autres espaces commerciaux et industriels. UL, cUL Listed. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 25 in (63,5 cm)
- Profondeur 15-3/4 po (40,01 cm)
- Hauteur 27-13/64 po (69,1 cm)
- Poids 49 lbs (22,27 kg)
- Diamètre du ventilateur 18 in (45,72 cm)
- Distance Air Throw 75 pi (22,86 m)
- Longueur du cordon 12 pi (3,66 m)
- Zone de couverture 2700 ft²
Détails du produit
- Nombre de lames 3
- Type de lame Aluminium galvanisé
- Emplacement de montage Murale
- Nombre de vitesses 1
- Ampérage 115V/4,9A ; 240V/2,6A A
- Puissance en watts 520 W
- TR/MIN 1720 rpm
- Type Fan de quai
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Polyéthylène
- T/mn élevé 1720 rpm
- CFM 7700 CFM
- Tension 115V / 208-240V V
- Description Grande vitesse ventilateur
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Phase 1
- Comprend Support de montage yoke, support de camion de quai
- Type de moteur Vol totalement fermée sur (TEAO)
- Oscillant/Non oscillant Non-oscillant
- Type de cordon d’alimentation 5-15P SJT 18AWG x 3C
- Watts 520 W
- Marque Global Industrial
- Température ambiante maximale 104 ° F
- Décibels 73,4
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 293144
- Couleur Bleu
- Type de ventilateur Industriel
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, cUL Listed
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ LED Dock Light w / 40 « Bras, 20W, 1800 Lumens, 5000K, 18 » 3-Speed Fan
Article nº : 501636
Pas encore évalué
509,00 $
Global Industrial™ LED Dock Light Head, 40W, 4900 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise
Article nº : 288151
Pas encore évalué
265,95 $
Signal de sécurité de quai de chargement
Article nº : 443028
Pas encore évalué
1 419,00 $
Global Industrial™ Dock Bumper 18"W x 4,5"D x 10"H
Article nº : 988027
Pas encore évalué
95,95 $
Ventilateur industriel™ mondial 18 » haute vitesse, support de camion de quai, 7 700 CFM, 1/2 HP, 115V
855,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires