Souvent achetés ensemble
Prix : 339,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Moteur à roulement à billes à 3 vitesses en plein air sur type PSC.
✓ Options fixes et oscillantes à 70 ° avec tête inclinable.
✓ Déplace 5 250 CFM.
Le ventilateur mural oscillant 1/6 HP Global Industrial™ 20 » offre un flux d’air rafraîchissant sans occuper d’espace précieux au sol dans n’importe quel environnement comme les quais de chargement, les bureaux, les écoles, les bureaux et les cuisines. Il dispose d’un moteur à roulement à billes efficace à 3 vitesses en plein air sur PSC qui est lubrifié en permanence et de pales de ventilateur en métal silencieuses qui sont équilibrées pour une distribution optimale de l’air et enfermées dans des protecteurs de fil d’acier pour la sécurité avec un mécanisme oscillant d’embrayage de sécurité qui empêche le blocage. Un simple bouton-poussoir vous donne la possibilité de garder la tête fixe dans une direction ou une opération oscillante à 70 ° avec la possibilité de l’incliner pour un placement parfait du flux d’air. Tirez la chaîne sur / hors tension. Conforme aux normes OSHA et UL507. Garantie limitée de 1 ans.
Ul, cUL répertorié
Le cordon d’alimentation 120V à 3 broches de 12,4 'L permet d’éviter l’utilisation de rallonges supplémentaires
Non évalué pour une utilisation en extérieur
✓ Options fixes et oscillantes à 70 ° avec tête inclinable.
✓ Déplace 5 250 CFM.
Le ventilateur mural oscillant 1/6 HP Global Industrial™ 20 » offre un flux d’air rafraîchissant sans occuper d’espace précieux au sol dans n’importe quel environnement comme les quais de chargement, les bureaux, les écoles, les bureaux et les cuisines. Il dispose d’un moteur à roulement à billes efficace à 3 vitesses en plein air sur PSC qui est lubrifié en permanence et de pales de ventilateur en métal silencieuses qui sont équilibrées pour une distribution optimale de l’air et enfermées dans des protecteurs de fil d’acier pour la sécurité avec un mécanisme oscillant d’embrayage de sécurité qui empêche le blocage. Un simple bouton-poussoir vous donne la possibilité de garder la tête fixe dans une direction ou une opération oscillante à 70 ° avec la possibilité de l’incliner pour un placement parfait du flux d’air. Tirez la chaîne sur / hors tension. Conforme aux normes OSHA et UL507. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Poids 13,5 lbs (6,14 kg)
- Largeur 21-3/4 po (55,25 cm)
- Diamètre du ventilateur 20 in (50,8 cm)
- Longueur du cordon 12,4 pi (3,78 m)
- Hauteur 20-1/2 po (52,07 cm)
- Profondeur 18-7/8 po (47,94 cm)
Détails du produit
- Nombre de lames 3
- Emplacement de montage Murale
- Nombre de vitesses 3
- Type de lame Aluminium
- Ampérage 1,25 A
- Puissance en watts 150 W
- TR/MIN 1500 rpm
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Métal
- Isolation du moteur Classe A
- T/mn élevé 1500 rpm
- CFM 3600/4450/5250 CFM
- Tension 120 V
- Puissances en chevaux 1/6 HP
- Type de moteur Plein Air au-dessus
- Phase 1
- Oscillant/Non oscillant Oscillante
- Type de cordon d’alimentation Fiche de type SJT-R
- Watts 150 W
- Marque Global Industrial
- Température ambiante maximale 104 ° F
- hertz 60 Hz
- Décibels 66
- Numéro de référence du fabricant 293129
- Type de ventilateur Industriel
- Couleur Noir / argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, cUL Listed
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ventilateur oscillant mural industriel Global Industrial™ 20 », 5 250 CFM, 1/6 HP
339,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires