Souvent achetés ensemble
Prix : 1 519,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 1 519,00 .
- Acheter 3+ 1 445,00 .
✓ Acier galvanisé à couche de poudre noire résistant à la corrosion
✓ Le revêtement thermoplastique du plateau de table et du siège résiste à la décoloration, à la moisissure et au vandalisme
✓ Trou parapluie 1-1/2 » avec vis de fixation incluse
La table de pique-nique rouge Global Industrial™ Carousel est idéale pour les sièges très fréquentés dans les parcs, les écoles, les patios, les piscines et plus encore. Chaque chaise est espacée de 3 pieds avec des ajustements pour la distance du siège par rapport à la table, assurant un accès confortable et des sièges pouvant accueillir jusqu’à six personnes. Cette table de pique-nique extérieure est faite de mailles métalliques de calibre lourd avec un revêtement thermoplastique durable et brillant sur les chaises et le dessus de la table qui reste frais au toucher même au soleil.
Son cadre en acier galvanisé est traité avec une finition en poudre noire pour la prévention de la rouille et la résilience aux éléments, et une couche riche en zinc sur la finition offre une résistance supplémentaire à la corrosion. Les languettes de montage sur la base permettent l’ancrage au sol pour ajouter de la stabilité et de la sécurité. Le plateau de table dispose d’une ouverture pour accepter un poteau parapluie jusqu’à 1-1/2 « de diamètre avec une vis de réglage incluse pour maintenir le parapluie en place. Garantie limitée de 7 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 98 in (248,92 cm)
- Hauteur 32 in (81,28 cm)
- Poids 235 lbs (106,82 kg)
- Longueur 98 in (248,92 cm)
- Largeur du siège 16 in (40,64 cm)
- Longueur du siège 21 in (53,34 cm)
- Hauteur du siège 18 in (45,72 cm)
- Largeur du tableau 46 in (116,84 cm)
- Longueur du tableau 46 in (116,84 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Surface
- Assemblage requis Oui
- Coussin inclus Non
- Finir en tête Thermoplastique
- Type Table carrousel avec chaises
- Matériau Métal déployé
- Forme Rond
- Collection Collection de métal déployé
- Nombre de sièges 6
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant 277590RD
- Couleur Rouge
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 7 ans
Référence de pièce concurrente
- MPN-MASTER 277590RD
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Inground Mount for Grass
Article nº : 695771
Pas encore évalué
115,95 $
Global Industrial™ outdoor Diamond Steel Trash Can with Rain Bonnet Lid, 36 gallons, Rouge
Article nº : 261926RD
Pas encore évalué
739,00 $
Global Industrial™ Parapluie cantilever avec manivelle, tilt et croisillon, tissu oléfine, 10'W, rouge
Article nº : 436972RD
Pas encore évalué
223,95 $
Global Industrial™ 8' Outdoor Steel Bench w / Dossier, Métal déployé, Montage au sol, Rouge
Article nº : 277155IRD
Pas encore évalué
859,00 $
Global Industrial™ Steel Pet Waste Station avec sacs de déchets roulés, Vert
Article nº : 695795
Pas encore évalué
445,95 $
Global Industrial™ Park Grill Barbecue au charbon de bois, dans le sol
Article nº : 695299
Pas encore évalué
378,95 $
Station de remplissage de bouteilles sur pied extérieure™ industrielle mondiale avec filtre, noir
Article nº : 761222BKF
Pas encore évalué
3 799,00 $
Global Industrial™ Steel Slat Planter - Noir
Article nº : 695738BK
Pas encore évalué
795,00 $
Table de pique-nique ronde Global Industrial™ 46 » avec 6 sièges, métal déployé, rouge
1519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires