Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ 6' Banc extérieur en acier avec dossier, métal déployé, rouge

Global Industrial™ 6' Banc extérieur en acier avec dossier, métal déployé, rouge

Article nº : WB277154RD

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Noir
  • Bleu
  • Vert
  • Gris
  • Rouge

Rouge

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ 6' Banc extérieur en acier avec dossier, métal déployé, rouge
  • Global Industrial™ outdoor Diamond Steel Trash Can with Flat Lid, 36 gallons, Rouge

    889,00 $

  • Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 6', métal déployé, rouge

    1 429,00 $

  • Porte-vélos Global Industrial™ Wave, capacité de 7 vélos, support de bride, noir

    359,95 $

Prix : 805,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 805,00 $ ch.
  • Acheter 3+ 765,00 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 6' Outdoor Steel Bench avec dossier, métal déployé, noir

Global Industrial™ 6' Outdoor Steel Bench avec dossier, métal déployé, noir

Global Industrial™ 6' Banc plat extérieur en acier, métal déployé, noir

Global Industrial™ 6' Banc plat extérieur en acier, métal déployé, noir

Global Industrial™ 6' Banc plat extérieur en acier, métal déployé, vert

Global Industrial™ 6' Banc plat extérieur en acier, métal déployé, vert

Global Industrial™ 6' Banc de pique-nique extérieur en acier avec dossier, métal perforé, vert

Global Industrial™ 6' Banc de pique-nique extérieur en acier avec dossier, métal perforé, vert

Table de pique-nique ronde industrielle™ mondiale de 46 pouces, métal déployé, rouge

Table de pique-nique ronde industrielle™ mondiale de 46 pouces, métal déployé, rouge

Sacs à ordures extra-résistants Global Industrial™, 55 à 60 gal, 1,4 mil, 100 sacs/caisse

Sacs à ordures extra-résistants Global Industrial™, 55 à 60 gal, 1,4 mil, 100 sacs/caisse

Global Industrial™ Easy-Steer Drum Cradle 5" & 3" Polyolefin Wheels - For 55 Gal. Steel Drums

Global Industrial™ Easy-Steer Drum Cradle 5" & 3" Polyolefin Wheels - For 55 Gal. Steel Drums

✓ Capacité maximale: 1 000 lbs
✓ Forte résilience face aux éléments
✓ La surface lisse et brillante reste froide au toucher

Le banc en acier extérieur Global Industrial™ 6' avec dossier est idéal pour les campus, les parcs, les arrêts de transport et plus encore. Bancs sont fabriqués à l’aide de treillis métallique expansé épais avec un revêtement thermoplastique vert. Cette couche protectrice crée une surface lisse et brillant qui reste froide au toucher pour l’allocation des places confortable même au soleil. Revêtement thermoplastique résiste à la décoloration, moule et du vandalisme et assurera la durabilité sans entretien grâce à des années d’utilisation de haut-trafic. Le cadre en acier galvanisé est protégé d’un revêtement en poudre riche en zinc noir pour la prévention de la rouille et la résilience contre les éléments. La couche supplémentaire riche en zinc fournit un revêtement supérieur supplémentaire pour résister à la corrosion dans n’importe quel environnement. Coins de banc sont biseautés pour la sécurité. Les languettes de montage permettent l’ancrage au sol pour plus de stabilité et de sécurité. Garantie limitée de 7 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 33 in (83,82 cm)
  • Hauteur du dos 12 in (30,48 cm)
  • Longueur 72 in (182,88 cm)
  • Largeur du siège 12 in (30,48 cm)
  • Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
  • Longueur du siège 72 in (182,88 cm)
  • Hauteur du siège 18 in (45,72 cm)

Détails du produit

  • Collection Collection de métal déployé
  • Emplacement de montage Surface
  • Assemblage requis Oui
  • Finir en tête Thermoplastique
  • Type Soutenus par banc
  • Famille de couleurs d’image Noir
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Métal déployé
  • Numéro de référence du fabricant 277154RD
  • Couleur Rouge
  • Matériau de cadre Acier
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Pilar

    Date de : Octobre 21, 2020

    Grand banc pour le prix
    Votre commentaire :
    Nous avons utilisé ces bancs dans plusieurs parcs que nous avons faits et nous continuons à les utiliser parce qu’ils sont bien évalués et tiennent bien dans le sud du Texas. Lorsque vous essayez de répondre à un budget chaque bit aide et ces bancs sont au prix beaucoup moins cher que d’autres bancs d’entreprises.
  • Reviewer : Antonio

    Date de : Avril 23, 2019

    beaux bancs
    Votre commentaire :
    ils sont super fort et agréable à la recherche et à un bon prix!
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 6' Banc extérieur en acier avec dossier, métal déployé, rouge

Global Industrial™ 6' Banc extérieur en acier avec dossier, métal déployé, rouge

Article nº : WB277154RD

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ 6' Banc extérieur en acier avec dossier, métal déployé, rouge
    Global Industrial™ 6' Banc extérieur en acier avec dossier, métal déployé, rouge
    Global Industrial™ 6' Banc extérieur en acier avec dossier, métal déployé, rouge
    Global Industrial™ 6' Banc extérieur en acier avec dossier, métal déployé, rouge
    Global Industrial™ 6' Banc extérieur en acier avec dossier, métal déployé, rouge
    Global Industrial™ 6' Banc extérieur en acier avec dossier, métal déployé, rouge
    Global Industrial™ 6' Banc extérieur en acier avec dossier, métal déployé, rouge
    Global Industrial™ 6' Banc extérieur en acier avec dossier, métal déployé, rouge
    Global Industrial™ 6' Banc extérieur en acier avec dossier, métal déployé, rouge
    Global Industrial™ 6' Banc extérieur en acier avec dossier, métal déployé, rouge
    Global Industrial™ 6' Banc extérieur en acier avec dossier, métal déployé, rouge
    Global Industrial™ 6' Banc extérieur en acier avec dossier, métal déployé, rouge
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant