Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 6', métal déployé, rouge

Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 6', métal déployé, rouge

Article nº : WB277152RD

(6)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Noir
  • Bleu
  • Vert
  • Rouge
  • Gris

Rouge

Souvent achetés ensemble

  • Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 6', métal déployé, rouge
  • Global Industrial™ 6' Banc extérieur en acier avec dossier, métal déployé, rouge

    805,00 $

  • Global Industrial™ outdoor Diamond Steel Trash Can with Flat Lid, 36 gallons, Rouge

    889,00 $

  • Coussin de siège industriel mondial pour bancs de™ table de pique-, gris, 2 / paquet

    165,95 $

Prix : 1 429,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 6', métal déployé, vert

Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 6', métal déployé, vert

Table de pique-nique carrée™ Industrielle Mondiale de 46 pouces, Métal déployé, Noir

Table de pique-nique carrée™ Industrielle Mondiale de 46 pouces, Métal déployé, Noir

Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 8', métal déployé, noir

Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 8', métal déployé, noir

Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 8', métal déployé, bleu

Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 8', métal déployé, bleu

Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 8', métal déployé, vert

Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 8', métal déployé, vert

™ Table de pique-nique ronde industrielle mondiale de 46 pouces, en montage au sol, métal déployé, vert

™ Table de pique-nique ronde industrielle mondiale de 46 pouces, en montage au sol, métal déployé, vert

Table de™ pique-nique ronde Industrielle Mondiale de 46 pouces, accessible en fauteuil roulant, Noir

Table de™ pique-nique ronde Industrielle Mondiale de 46 pouces, accessible en fauteuil roulant, Noir

Sacs à ordures clair Industrial™ global de gamme moyenne, 40 à 45 gal, 0,75 mil, 100 sacs/caisse 

Sacs à ordures clair Industrial™ global de gamme moyenne, 40 à 45 gal, 0,75 mil, 100 sacs/caisse 

✓ Capacité de poids uniformément répartie et robuste de 1000 lb.
✓ Le cadre en acier galvanisé avec une finition en poudre noire riche en zinc offre une forte défense contre les éléments.
✓ Le dessus de table accepte un poteau parapluie jusqu’à 1-1/2 « de diamètre.

Besoin d’un endroit pour se détendre à l’extérieur? Offrez un endroit pour vous asseoir, vous détendre ou manger avec la table de pique-nique rectangulaire en acier rectangulaire en acier de 6 pieds de The Global Industrial™ en rouge. Cette table de pique-nique commerciale est idéale pour fournir des zones à fort trafic avec des sièges pour un endroit où s’asseoir, comme les parcs, les campus, les cours d’école, et plus encore. Chaque table est fabriquée en utilisant un matériau en treillis métallique de calibre lourd avec un revêtement thermoplastique durable sur les bancs et le dessus de la table avec des coins biseautés pour la sécurité. Ce revêtement protecteur crée une surface lisse et brillante qui reste fraîche au toucher, permettant des sièges confortables même les jours les plus ensoleillés. Le revêtement thermoplastique est conçu pour résister à la décoloration, à la moisissure et au vandalisme; et contribuera également à assurer une durabilité sans entretien grâce à des années d’utilisation à fort trafic. Son cadre en acier galvanisé est protégé par une finition en poudre noire riche en zinc qui offre une prévention de la rouille et une résistance aux éléments. La couche supplémentaire riche en zinc offre également un revêtement supérieur supplémentaire pour résister à la corrosion dans n’importe quel environnement. Le matériau en métal déployé garantit que la table est capable de conserver l’intégrité structurelle tout au long de l’utilisation. Les languettes de montage permettent l’ancrage au sol pour plus de stabilité et de sécurité. Garantie limitée de 7 ans.

  • Dimensions du plateau de table: 72 « L x 30 » L x 29-1 / 2 « H
  • Dimensions du banc: 12 « P x 17 » H
  • Poids &Dimensions

    • Largeur 62 in (157,48 cm)
    • Hauteur 29-1/2 po (74,93 cm)
    • Poids 180 lbs (81,82 kg)
    • Largeur du tableau 30 in (76,2 cm)
    • Épaisseur du siège 2 in (5,08 cm)
    • Longueur 72 in (182,88 cm)
    • Largeur du siège 12 in (30,48 cm)
    • Longueur du siège 72 in (182,88 cm)
    • Hauteur du siège 17 in (43,18 cm)
    • Longueur du tableau 72 in (182,88 cm)

    Détails du produit

    • Collection Collection de métal déployé
    • Emplacement de montage Surface
    • Assemblage requis Oui
    • Coussin inclus Non
    • Nom/numéro du modèle 277152RD
    • Type Table standard
    • Famille de couleurs d’image Noir
    • Marque Global Industrial
    • Matériau Métal déployé
    • Numéro de référence du fabricant 277152RD
    • Forme Rectangulaire 
    • Couleur Rouge
    • Matériau de cadre Acier

    Référence de pièce concurrente

    • MPN-MASTER 277152RD
    Commentaire du client

    5,0 

    • 5 étoile(s)

      5
    • 4 étoile(s)

      1
    • 3 étoile(s)

      0
    • 2 étoile(s)

      0
    • 1 étoile(s)

      0

    Études plus récentes

    • Études plus récentes
    • Commentaires nominales plus élevées
    • Plus bas nominales commentaires
    • Reviewer : Carol

      Date de : Mars 28, 2024

      Excellente table de pique-
      Votre commentaire :
      Haute qualité et facile à assembler avec 2 personnes. J’adore la couleur et la robustesse - j’ai l’impression qu’il durera de nombreuses années.
    • Reviewer : GREGORY

      Date de : Mai 20, 2022

      Robuste
      Votre commentaire :
      Faciles à assembler. Très robuste. Important, car ma famille a beaucoup de gens de grande taille.
    • Reviewer : OCTAVIO

      Date de : Octobre 28, 2021

      tables de pique-nique
      Votre commentaire :
      Très bonne table facile à assembler.
    • Reviewer : Keith

      Date de : Avril 23, 2019

      Seulement une semaine
      Votre commentaire :
      Demandez-moi dans un an, mais pour la semaine, nous avons eu la table jusqu’ici si bon!
    • Reviewer : MOLLY

      Date de : Avril 23, 2019

      Grande
      Votre commentaire :
      Tout le monde l’aime.
    • Reviewer : VISWA

      Date de : Avril 23, 2019

      La table est très robuste et durable bon pour Break RO
      Votre commentaire :
      Table de pique-niquer ou de pause
    • Reviewer : Peggy

      Date de : Avril 23, 2019

      Table de pique-niquer en métal expansé
      Votre commentaire :
      la première table que nous avons reçue a été endommagée par le transporteur UPS, la seconde que nous avons reçu également eu des dommages, j’ai envoyé en photo et a reçu une réponse de il n’y a pas de dommages, mais aimeriez-vous une réduction? vraiment? Ne recommandez pas cette société pour les tables de pique-niquer.
    Produit Q et A

    Il n’y a pas de questions pour ce produit.

    Accessoires
    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous pourriez aussi aimer

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 6', métal déployé, rouge

    Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 6', métal déployé, rouge

    Article nº : WB277152RD

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 6', métal déployé, rouge
      Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 6', métal déployé, rouge
      Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 6', métal déployé, rouge
      Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 6', métal déployé, rouge
      Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 6', métal déployé, rouge
      Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 6', métal déployé, rouge
      Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 6', métal déployé, rouge
      Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 6', métal déployé, rouge
      Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 6', métal déployé, rouge
      Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 6', métal déployé, rouge
      Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 6', métal déployé, rouge
      Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 6', métal déployé, rouge
      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant