Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Porte-vélos Global Industrial™ Wave, capacité de 7 vélos, support de bride, noir

Porte-vélos Global Industrial™ Wave, capacité de 7 vélos, support de bride, noir

Article nº : WB652778M

(8)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Autoportante
  • Bride
  • sous le sol

Bride

  • Gris
  • Vert
  • Noir

Noir

Prix : 359,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Porte-vélos Global Industrial™ Wave, capacité de 5 vélos, support de bride, noir

Porte-vélos Global Industrial™ Wave, capacité de 5 vélos, support de bride, noir

Porte-vélos Global Industrial™ Wave, capacité de 9 vélos, support de bride, noir

Porte-vélos Global Industrial™ Wave, capacité de 9 vélos, support de bride, noir

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos à grille industrielle™ double face mondiale, capacité de 10 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos à grille industrielle™ double face mondiale, capacité de 10 vélos, acier enduit de poudre

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 9 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 9 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos à grille industrielle™ double face mondiale, capacité de 18 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos à grille industrielle™ double face mondiale, capacité de 18 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial en U-Rack, capacité de 2 vélos, support de bride, noir

Porte-vélos industriel™ mondial en U-Rack, capacité de 2 vélos, support de bride, noir

Porte-vélos Industriel™ Mondial Wave, Capacité de 5 vélos, Support souterrain, Vert

Porte-vélos Industriel™ Mondial Wave, Capacité de 5 vélos, Support souterrain, Vert

Porte-vélos Industriel™ Mondial Wave, Capacité de 7 vélos, Support de bride, Vert

Porte-vélos Industriel™ Mondial Wave, Capacité de 7 vélos, Support de bride, Vert

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Supports à vélo Wave
Bride de montage

Utilisez ce style de bride montée pour ciment existant. En acier robuste de calibre 12 maintient les vélos sécurisé et assure des années d’utilisation. Conçu sans bords tranchants pour la sécurité. Finition de manteau de poudre polyester noire résiste aux éléments. H. 36-1/5 8" » diamètre du tuyau. Dispose de 6 "x 6" plaque de base avec. 50" diamètre trous de montage.

Poids &Dimensions

  • Diamètre du tube 1-5/8 po (4,13 cm)
  • Largeur 6 in (15,24 cm)
  • Longueur 68 in (172,72 cm)
  • Hauteur 36 in (91,44 cm)
  • Jauge 12
  • Poids 28,2 lbs (12,82 kg)

Détails du produit

  • Emplacement de montage Bride
  • Assemblage requis Non
  • Capacité 7 vélo
  • Nom/numéro du modèle 652778 652778M
  • Type Porte-vélos Wave
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 652778M
  • Couleur Noir

Référence de pièce concurrente

  • MPN-MASTER 652778M
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    6
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    1

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Berry et

    Date de : Avril 23, 2019

    Aller vert avec porte-vélos
    Votre commentaire :
    Ont utilisé ces supports de vélo pendant des années. Ils ont été utilisés pour répondre aux exigences de Cal Green. Cette unité répond aux exigences et n’a jamais été un problème.
  • Reviewer : Matthieu

    Date de : Avril 23, 2019

    Flimsey
    Votre commentaire :
    Ce porte-vélos n’est pas très stable et n’est pas vraiment une protection contre le vol de vélo. Il y a deux vis de fixation qui maintiennent la chose ensemble, et qui deviennent lâches. On a dû souder la pièce. *****Commentaire global : Je vous remercie d’avoir pris le temps de consulter ce produit. Ce rack dispose d’un type de boulon de sécurité et d’une douille de 2 pièces. Chaque rack comporte 2 de ces boulons à chaque point de raccordement.
  • Reviewer : Diana

    Date de : Avril 23, 2019

    Problèmes matériels
    Votre commentaire :
    Certains des boulons qui relient les pièces ne sont pas tout à fait en forme. Il ne vient pas aussi avec le matériel pour le boulonner vers le bas
  • Reviewer : Paula

    Date de : Avril 23, 2019

    Instalation facile très robuste
    Votre commentaire :
    Très heureux avec le produit global
  • Reviewer : Earland

    Date de : Avril 23, 2019

    7-BIKE RACK & BRIDE MOUNT
    Votre commentaire :
    AVANTAGES-BON PRODUIT INCONVÉNIENTS-PAS ASSEZ DE MATÉRIEL POUR ASSEMBLER.
  • Reviewer : Shawn

    Date de : Avril 23, 2019

    Porte-vélos
    Votre commentaire :
    Après beaucoup de recherche d’un porte-vélos pour une piscine de subdivision c’était de loin le plus abordable que nous pouvions trouver. Le prix était super, l’expédition Super. Ma seule inquiétude serait la façon dont il tiendra jusqu’à les éléments. Parce qu’il est juste peint, je suppose qu’il va commencer à rouiller lorsqu’il est rayé.
  • Reviewer : Jake

    Date de : Avril 23, 2019

    Prix abordable
    Votre commentaire :
    Un peu lâche aux articulations. Le matériel nécessite un couple sérieux. En dehors de cela, il ressemble et fonctionne bien.
  • Reviewer : GMAN

    Date de : Février 15, 2012

    bon rapport qualité /
    Votre commentaire :
    Ce support est bon pour le prix que vous payez. Pas super robuste, mais un bon rapport qualité / prix que vous payez.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires

Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire

Porte-vélos Industriel™ Mondial Wave, Capacité de 7 vélos, Support de bride, Vert

Article nº : 652778MGN

(1)

Expédition en un jour ouvrable

359,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial™ 1/2 » x 3 » Sleeve Anchor, Set Of 4

6,90 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Porte-vélos Global Industrial™ Wave, capacité de 7 vélos, support de bride, noir

Porte-vélos Global Industrial™ Wave, capacité de 7 vélos, support de bride, noir

Article nº : WB652778M

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Porte-vélos Global Industrial™ Wave, capacité de 7 vélos, support de bride, noir
    Porte-vélos Global Industrial™ Wave, capacité de 7 vélos, support de bride, noir
    Porte-vélos Global Industrial™ Wave, capacité de 7 vélos, support de bride, noir
    Porte-vélos Global Industrial™ Wave, capacité de 7 vélos, support de bride, noir
    Porte-vélos Global Industrial™ Wave, capacité de 7 vélos, support de bride, noir
    Porte-vélos Global Industrial™ Wave, capacité de 7 vélos, support de bride, noir
    Porte-vélos Global Industrial™ Wave, capacité de 7 vélos, support de bride, noir
    Porte-vélos Global Industrial™ Wave, capacité de 7 vélos, support de bride, noir
    Porte-vélos Global Industrial™ Wave, capacité de 7 vélos, support de bride, noir
    Porte-vélos Global Industrial™ Wave, capacité de 7 vélos, support de bride, noir
    Porte-vélos Global Industrial™ Wave, capacité de 7 vélos, support de bride, noir
    Porte-vélos Global Industrial™ Wave, capacité de 7 vélos, support de bride, noir
    Porte-vélos Global Industrial™ Wave, capacité de 7 vélos, support de bride, noir
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant