Prix : 822,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Global Industrial™ Baby Changing Station dispose d’un design propre et en acier inoxydable qui convient à presque tous les décors. La station de changement est construite en polyéthylène durable et haute densité avec une coque en acier inoxydable brossé. La charnière en acier lourd contribue à accroître la résistance et le soutien. La sangle de sécurité s'ajuste d'une main et est facile à assainir. Distributeur de doublure de table intégré pour plus de commodité (lignes vendues séparément). Les crochets de sac aident à garder des effets personnels outre du plancher. Inclut tout le matériel de montage nécessaire. Conforme ADA/ANSI. Capacité de charge statique de 250 lb.
Poids &Dimensions
- Largeur 34-3/5 po (87,88 cm)
- Profondeur 17-3/16 (Ouvert), 4 (Fermé) dans
- Hauteur 15-3/5 po (39,62 cm)
- Poids 28 lbs (12,73 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Montage en surface
- Assemblage requis Non
- Description Table à langer
- Capacité 250 lbs (113,64 kg)
- Type Horizontal
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier inoxydable/polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 641448
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- Certifications Conforme ADA/ANSI
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
52,95 $
Global Industrial™ Stainless Steel Square Swing Top Trash Can, 24 gallons
Article nº : 641268
Pas encore évalué
579,00 $
Global Industrial Hand Free Door Opener, Foot Operated - 2 Openers
Article nº : 641429
Pas encore évalué
80,95 $
Global Industrial™ Baby Changing Station - Acier inoxydable
822,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires