Souvent achetés ensemble
Prix : 359,95 $
✓ Comprend deux onglets intégrés pour les étagères en option.
✓ La table peut être montée au sol pour plus de stabilité.
✓ Aucun assemblage requis.
Améliorez votre espace de travail avec la table de machine Global Industrial® Deluxe. Cette table de machine robuste est équipée d’un plateau soudé de calibre 12, de plaques de montage pour un ancrage facile au sol et de pieds en fer avec poteaux centraux et longeron pour une durabilité accrue. Cette table machine est idéale pour ceux qui travaillent dans des espaces de travail industriels et commerciaux où la commodité et la polyvalence sont souhaitées. Les utilisateurs peuvent facilement se connecter à l’alimentation électrique avec les deux trous d’élimination duplex intégrés de la table. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
- Poids 56 (25,45 kg)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Assemblage requis Non
- Type d’arête Carré
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Top Matériel Acier
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Jambe angulaire
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 493763
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ tiroir en acier pour table de machine de luxe de 24 pouces
Article nº : 493772
Pas encore évalué
149,95 $
59,95 $
Porte-boîte à compartiments en acier Durham roulement robuste 20 x 15-3/4 x 15 avec 4 boîtes de diviseur adj
Article nº : 493507
Pas encore évalué
495,95 $
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
87,60 $
Global Industrial™ Bell Earplugs, Contour, Corded, NRR 32 dB, 100 paires/boîte
Article nº : 708378
Pas encore évalué
42,95 $
Global Industrial™ Deluxe Machine Table, 12 Gauge Welded Top, 36 « L x 24 « P x 30 « H
359,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires