Prix : 145,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Global Industrial™ rechargeable sans fil Sweeper est léger à 4,6 lbs. le rendant idéal pour les applications de nettoyage rapide dans les halls, salles de breakrooms, bureaux, Hôtels, service alimentaire, et plus encore. Fournit 12 "chemin de nettoyage. La tête pivotante aide à assurer un nettoyage optimal dans les espaces restreints. La batterie nécessite une heure de charge et fournit 90 minutes de temps d’exécution. La poignée ergonomique de la poignée supérieure s’ajuste vers le haut ou vers le bas pour des endroits difficiles d’accès. Dispose d’un bac à poussière de grande capacité qui est facile à vider. Comprend un support de fixation mural pour un rangement pratique. Certifié UL/ETL. Garantie limitée d’un an.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
- Poids 4,6 lbs (2,09 kg)
- Profondeur 9-1/4 po (23,5 cm)
- Largeur de nettoyage 12 in (30,48 cm)
- Longueur du cordon Sans fil
Détails du produit
- Tension 4,8 VCC V
- Assemblage requis Oui
- Description Balayeuse sans fil rechargeable
- Capacité 4 tasses
- Puissance en watts 25 W
- Type Balayeuse sans fil
- Marque Global Industrial
- Matériau Plastique/aluminium
- Collection de saleté Poubelle à poussières
- Décibels >50
- Durée de fonctionnement de la batterie 1 h 5
- Numéro de référence du fabricant 641288
- Couleur Bleu
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : WAYNE
Date de : Avril 03, 2020
-
Reviewer : Stephen
Date de : Juillet 17, 2019
Votre commentaire :
Il est plus facile de travailler avec en tournant simplement la poignée.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
229,95 $
404,95 $
32,95 $
Global Industrial™ rechargeable sans fil, largeur de nettoyage de 12 »
145,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires