Souvent achetés ensemble
Prix : 27,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce joint de longueur robuste et réglable avec queue cranté ou perlée est adapté à un large éventail d’applications. La technologie et l’ingénierie exclusives permettent au joint d’avoir un diamètre de queue plus mince avec une résistance et une capacité de performance surprenantes. La chambre de verrouillage du sceau est construite à partir d’un plastique durci pour dissuader l’altération. Ce sceau est disponible dans une variété d’options de longueur: 9, 12, 15 et 18 ». Couramment utilisé sur les portes de camion, les tambours, les bacs, les sacs, les bidons, les camions-citernes et les containers.BR>
La longueur utilisable est de 6 ».
La longueur utilisable est de 6 ».
Poids &Dimensions
- Résistance à la rupture nominale 50-55 lbs.
- Largeur 1/7 en
- Longueur 9 in (22,86 cm)
Détails du produit
- Numérotation séquentielle Oui
- Type Sceau du camion
- Quantité par paquet 100
- Marque Global Industrial
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 670479BK
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Joint de camion en plastique réglable, 9"L, Noir, 100/Pack
27,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires