Prix : 189,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Global Industrial™ Wall Mount Shelf avec 1-1/2 » Lip 18 Gauge 430 Acier inoxydable 24"W x 12"D
L’étagère murale en acier inoxydable permet de maximiser l’espace de stockage pour les environnements de services alimentaires, les laboratoires, et plus encore. L’acier inoxydable durable dispose d’une construction de type 430 de calibre 18, fournit une surface de travail sanitaire et résistante à la corrosion pour la facilité d’entretien. Capacité de plateau de 100 lb répartie uniformément. Lèvre de 1-1/2 » sur 3 côtés avec un rouleau avant de rayon de 3/4 ». Supports d’étagère inclus et montage matériel facilement. Le dessus est poli à une finition #4 moulin pour un aspect de haute qualité. NSF énuméré.
L’étagère murale en acier inoxydable permet de maximiser l’espace de stockage pour les environnements de services alimentaires, les laboratoires, et plus encore. L’acier inoxydable durable dispose d’une construction de type 430 de calibre 18, fournit une surface de travail sanitaire et résistante à la corrosion pour la facilité d’entretien. Capacité de plateau de 100 lb répartie uniformément. Lèvre de 1-1/2 » sur 3 côtés avec un rouleau avant de rayon de 3/4 ». Supports d’étagère inclus et montage matériel facilement. Le dessus est poli à une finition #4 moulin pour un aspect de haute qualité. NSF énuméré.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Hauteur du dosseret 1-1/2 po (3,81 cm)
- Capacité de poids 100 lbs (45,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 1
- Type Plat solide avec lèvres
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Matériau 430 en acier inoxydable
- Style étagère
- Capacité des étagères 100 lbs (45,45 kg)
- Numéro de référence du fabricant 493626
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications NSF
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
409,95 $
Global Industrial™ Wall Mount Shelf avec 1-1/2 » Lip 18 Gauge 430 Acier inoxydable 24"W x 12"D
189,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires