Souvent achetés ensemble
Prix : 1 155,00 $
✓ Construit pour distribuer d’énormes quantités d’air dans de grands espaces
✓ Déplace environ 20 000 CFM d’air
Lorsque vous avez besoin d’un refroidissement et d’une ventilation efficaces et efficients, le ventilateur de plafond industriel Global Industrial™ 108 » fournit ce dont vous avez besoin. Ce ventilateur allie fonctionnalité et look élégant et moderne, ce qui le rend idéal dans un large éventail d’applications : des entrepôts, des ateliers, des granges, des usines, des maisons et des espaces de bureau.
Le ventilateur est alimenté par un moteur CC de 1/16 HP, 120V, 6 vitesses et génère jusqu’à 20 000 CFM avec 9 pales en aluminium. Ce ventilateur de plafond industriel a le pouvoir de déplacer d’énormes quantités d’air dans de grands espaces. En utilisant le MOTEUR DC, le ventilateur de plafond fonctionne plus frais et beaucoup plus silencieux qu’un moteur ac traditionnel. Vous pouvez vous attendre à des économies d’énergie allant jusqu’à 50 % et une durée de vie plus longue. Inclus avec le ventilateur est une télécommande pour la facilité de fonctionnement avec 6 vitesses et la direction inverse, ainsi que le matériel de montage, et un 6 « downrod.
UL, cUL répertorié et répond aux normes OSHA pour l’utilisation à l’intérieur. Pour une efficacité maximale du flux d’air, il est suggéré de monter le ventilateur à au moins 10' et pas plus de 25' au-dessus du sol. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Poids 25,5 lbs (11,59 kg)
- Diamètre du ventilateur 108 in (274,32 cm)
- Zone de refroidissement 660 dans²
Détails du produit
- Nombre de lames 9
- Type de lame Aluminium
- Emplacement de montage Au plafond
- Nombre de vitesses 6
- Assemblage requis Oui
- Ampérage 0,7 A
- Puissance en watts 48 W
- TR/MIN 81 tr/min
- Réversible Oui
- T/mn élevé 81 tr/min
- CFM 20000 CFM
- Tension 120 V
- Puissances en chevaux 1/16 HP
- Phase 1
- Comprend 6" Downrod
- CFM haute 20000 CFM
- Type de moteur Moteur à courant continu
- Watts 48 W
- Marque Global Industrial
- Température ambiante maximale 104 ° F
- Décibels 50
- Numéro de référence du fabricant 293049
- Couleur Noir
- Type de ventilateur Grand ventilateur de plafond industriel
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, cUL Listed
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Commercial Air Scrubber & Negative Air Machine avec filtre HEPA, 1000 CFM
Article nº : 293052
Pas encore évalué
1 859,00 $
Thermostat ® programmable global, chaleur, fraîcheur, mode off, 5-1-1 programmable
Article nº : 246117
Pas encore évalué
64,95 $
Global Industrial™ Commercial Air Scrubber & Negative Air Machine avec filtre HEPA, 500 CFM, 115V
Article nº : 292938
Pas encore évalué
1 155,00 $
593,00 $
Global Industrial™ Ventilateur de plafond industriel 108 », moteur CC, 6 vitesses, 20000 CFM, noir
1155,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires