Souvent achetés ensemble
Prix initial : 805,00 $
Prix promotionnel: 684,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le ventilateur à tambour inclinable mobile global ™ 24 » de Global Industrial offre 2 vitesses de flux d’air de refroidissement pour les garages, les entrepôts et les installations agricoles. Ce ventilateur d’entraînement direct est doté d’un corps en acier plaqué zinc, UV et résistant à la corrosion pour des performances durables. Cette unité autonome de phase 1, classée en plein air, est conçue pour accueillir divers emplois sur place pour les granges, les usines et plus encore. Avec une cote ip44 ip10 d’Gress Protection, ce ventilateur est approuvé pour l’usage extérieur. Le moteur de ventilateur est totalement fermé pour la protection complète et 3 nombre de lames en aluminium fournit CFM haut de 5800. Comprend un cordon d’alimentation SJTW de 9 'avec configuration de prise NEMA. La température ambiante maximale est de 104°F. UL, cUL répertorié. Ce produit a une garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 31-1/2 po (80,01 cm)
- Profondeur 14-1/2 po (36,83 cm)
- Hauteur 33-1/8 po (84,14 cm)
- Poids 27,9 lbs (12,68 kg)
- Diamètre du ventilateur 24 in (60,96 cm)
- Longueur du cordon 9 pi (2,74 m)
Détails du produit
- Nombre de lames 3
- Type de lame Aluminium
- Emplacement de montage Autoportante
- Nombre de vitesses 2
- Ampérage 3,21 A
- Puissance en watts 345 W
- TR/MIN 825 tr/min
- Type Ventilateur de tambour
- Type de lecteur Lecteur Driect
- Matériau Acier
- T/mn élevé 825 tr/min
- CFM 3600/5800 CFM
- Tension 115 V
- Description Ventilateur de tambour industriel - IP44 noté en plein air
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Phase 1
- Type de moteur Entièrement fermé
- Type de cordon d’alimentation Cordon d’alimentation SJTW avec configuration de prise NEMA 5-15P
- Watts 345 W
- Marque Global Industrial
- Température ambiante maximale 104 ° F
- Décibels 71
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 293030
- Fonctionnalités Zinc plaqué, UV et résistant à la corrosion
- Couleur Blanc
- Type de ventilateur Industriel, agricole
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, cUL Listed
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Mettez à niveau cet article pour seulement 59,00 $ plus
Article nº : 293031
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
743,00 $
comparer les élémentsVentilateur de soufflante à tambour inclinable mobile global de™ 24 po d’extérieur, 2 vitesses, 5 800 CFM, 1/4 HP
684,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit