Souvent achetés ensemble
Prix initial : 1 119,00 $
Prix promotionnel: 951,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ cordon d’alimentation 25'
✓ Construction durable et durable
✓ Augmenter la circulation de l’air et la ventilation dans les espaces de travail
Conçu pour une multitude d’applications commerciales, industrielles et agricoles, le ventilateur industriel™ mondial de 36 pouces est idéal pour une utilisation intérieure et extérieure. Construit en plastique rotomoulé, qui est uniformément stratifié dans une seconde peau, est plus épais que le moulage par injection et il permet des niveaux d’endurance plus élevés à des températures extrêmement élevées. La construction robuste et les grilles sont résistantes aux UV et aux produits chimiques et disposent de deux prises GFCI pour alimenter tout accessoire nécessaire, offrant une fonctionnalité et une polyvalence exceptionnelles. ETL et cETL répertoriés. Garantie limitée de 1 ans.
✓ Construction durable et durable
✓ Augmenter la circulation de l’air et la ventilation dans les espaces de travail
Conçu pour une multitude d’applications commerciales, industrielles et agricoles, le ventilateur industriel™ mondial de 36 pouces est idéal pour une utilisation intérieure et extérieure. Construit en plastique rotomoulé, qui est uniformément stratifié dans une seconde peau, est plus épais que le moulage par injection et il permet des niveaux d’endurance plus élevés à des températures extrêmement élevées. La construction robuste et les grilles sont résistantes aux UV et aux produits chimiques et disposent de deux prises GFCI pour alimenter tout accessoire nécessaire, offrant une fonctionnalité et une polyvalence exceptionnelles. ETL et cETL répertoriés. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 39-3/8 po (100,01 cm)
- Profondeur 16-1/4 po (41,28 cm)
- Hauteur 39-3/8 po (100,01 cm)
- Poids 90,2 lbs (41 kg)
- Diamètre du ventilateur 36 in (91,44 cm)
- Longueur du cordon 25 pi (7,62 m)
Détails du produit
- Nombre de lames 6
- Type de lame Métal
- Emplacement de montage Autoportante
- Nombre de vitesses 1
- Ampérage 5,8 A
- Puissance en watts 650 W
- TR/MIN 550 tr/min
- Type Ventilateur de tambour
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Plastique
- T/mn élevé 550 tr/min
- CFM 11200 CFM
- Tension 115 V
- Description Ventilateur rotomold plastic blower de 36 »
- Puissances en chevaux 3/4 HP
- Phase 1
- Comprend Points de vente GFCI doubles
- Type de moteur Vol totalement fermée sur
- Type de cordon d’alimentation 14AWG
- Watts 650 W
- Marque Global Industrial
- Température ambiante maximale 104 ° F
- Décibels 72
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 293039
- Fonctionnalités UV / Résistant aux produits chimiques
- Couleur Bleu
- Type de ventilateur Industriel
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, cETL Listed
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ventilateur de soufflante industriel™ mondial de 36 pouces, plastique Rotomold, 11 200 CFM, 3/4 HP, 1 phases
951,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires