Prix : 3 919,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Convertissez rapidement et facilement votre chariot élévateur en un ascenseur pivotant mobile, idéal pour le moment où le travail inclut des objets difficiles d’accès et élevés. Télescopique boom s’ajuste 87" à 146" horizontalement par incréments de 7-1/2" et s’ajuste verticalement cinq élévations jusqu'à 37 degrés (99-1/2") au-dessus de l’horizontale. La grue à flèche est dotée d’une chaîne de retenue de 3 pieds avec crochet de préhension, de crochets pivotants avec loquets de sécurité, de dix positions de crochet alternatives et d’une goupille en T verrouillant la flèche. 1 an de garantie limitée.
Charge maximale sur un seul hameçon :
En 36" la Position du crochet = 4000 lbs.
En 60" la Position du crochet = 3500 lbs.
En 84" la Position du crochet = 3000 lbs.
En 99" la Position du crochet = 2690 lbs.
En 114" la Position du crochet = 2375 lbs.
En 129" la Position du crochet = 2060 lbs.
A 146-5/8" la Position du crochet = 1750 lbs.
** « S » Dimension est la dimension du centre à Centre des manches tine fourche.
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre camion pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Charge maximale sur un seul hameçon :
En 36" la Position du crochet = 4000 lbs.
En 60" la Position du crochet = 3500 lbs.
En 84" la Position du crochet = 3000 lbs.
En 99" la Position du crochet = 2690 lbs.
En 114" la Position du crochet = 2375 lbs.
En 129" la Position du crochet = 2060 lbs.
A 146-5/8" la Position du crochet = 1750 lbs.
** « S » Dimension est la dimension du centre à Centre des manches tine fourche.
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre camion pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Poids &Dimensions
- Centre à Centre de Fork Tine 24 in (60,96 cm)
- Largeur 32 in (81,28 cm)
- Longueur rétractée 87 in (220,98 cm)
- Allongé 146 in (370,84 cm)
- Ouverture de fourche 7-1/4 x 2-5/8 in
- Hauteur 31-1/2 po (80,01 cm)
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
- Poids 451 lbs (205 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Réglable grue à flèche pivotante
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 989042
- Couleur Bleu
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Élingue à boucles plates Lift-All® EE2803DFX3, 2 pli(s), 3 pieds de longueur 3 pouces de largeur
Article nº : 975130
Pas encore évalué
66,95 $
109,95 $
Cric pour chariot élévateur Global Industrial™, capacité de 8800 lb
Article nº : 988869
Pas encore évalué
719,00 $
Global Industrial™ Réglable Pivoting Forklift Jib Boom Crane, 86-5/8 »-146-5/8"L,4000 Lbs.Cap.
3919,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires