Souvent achetés ensemble
Prix : 709,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Global Industrial™ Bulk Bag Lifter est utilisé avec un chariot élévateur ou un treuil aérien. Ce chariot élévateur en vrac aide à réduire les blessures au travail associées à l’emballage et au déballage des sacs en vrac. Cette pièce jointe réduit les coûts de main-d’œuvre, les réclamations liées aux blessures et augmente la productivité. Une conception unique augmente la flexibilité de votre chariot élévateur et votre retour sur investissement. Lifter dispose de 6-3/4 " x 3-1/4 " poches de fourche et un 4-1/4"L x 4-5/8"W x 3/4 » caution épaisse pour une utilisation avec un treuil supérieur. Les dispositifs de retenue intégral de 1-1/2 pouces et un dispositif de retenue de revêtement sont de série. Souder les caractéristiques de construction en acier une couche durable bleu poudre finish pour la longue vie. 1 an de garantie limitée.
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Poids &Dimensions
- Largeur 40 in (101,6 cm)
- Longueur 40 in (101,6 cm)
- Ouverture de fourche 6-3/4 x 3-1/4 in
- Hauteur 14-1/4 po (36,2 cm)
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
- Poids 90 lbs (40,91 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Chariot élévateur ou levage en vrac sac lifter
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 989046
- Couleur Bleu
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
Cric pour chariot élévateur Global Industrial™, capacité de 8800 lb
Article nº : 988869
Pas encore évalué
709,00 $
Global Industrial™ Forklift & Hoist Bulk Bag Lifter, capacité de 4000 lb
709,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires