Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Sac en tissu FIBC en vrac 36" W X 36" Lx 45 "H, qté par paquet : 5

Sac en tissu FIBC en vrac 36" W X 36" Lx 45 "H, qté par paquet : 5

Article nº : WB442219

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

70,95 $ ch.

Prix: 354,75 $ / Pkg de 5

Rabais de quantité

  • Achetez 1-10 354,75 $ /pkg.
  • Achetez 11-24 349,75 $ /pkg.
  • Acheter 25+ 334,75 $ /pkg.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Polypropylène S100x8 Buttress femelle x 2 » Filet de tuyau NPT mâle

Global Industrial™ Polypropylène S100x8 Buttress femelle x 2 » Filet de tuyau NPT mâle

Global Industrial™ Mobile Double-Sided Rack sans Bacs 36" x 54"

Global Industrial™ Mobile Double-Sided Rack sans Bacs 36" x 54"

Cintres industriels™ Global Plaqués chromés, Pack de 6

Cintres industriels™ Global Plaqués chromés, Pack de 6

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Plaque porte-étiquette pour contenant tout usage Kennedy Group ASTB2, 4-1/2 po x 6-1/2 po, blanc, qté par paquet : 1000

Plaque porte-étiquette pour contenant tout usage Kennedy Group ASTB2, 4-1/2 po x 6-1/2 po, blanc, qté par paquet : 1000

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

TISSU REMBOURRÉ SAC DE TRÉMIE DE CHARIOT ÉLÉVATEUR
Transport de matériaux en vrac secs avec facilité

Effectuée à l’aide de sangles en polyester recouvert de polypropylène pour la force supplémentaire. UV traités pour la longue vie. Facilement les plis quand pas en service pour le stockage. Offre 3 300 lb capacité Coins comprennent des boucles de levage pour la fixation facile de levage de fourche. Vendus en paquet de 5.

Poids &Dimensions

  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Hauteur 45 in (114,3 cm)
  • Poids 5 lbs (2,27 kg)
  • Longueur 36 in (91,44 cm)
  • Taille (L x l x H) 36 x 36 x 45 po
  • Capacité de poids 3300 lbs (1500 kg)

Détails du produit

  • Type Sac
  • Quantité par paquet 5
  • Roulettes incluses Non
  • Matériau Sangles en polyester
  • Style Duffel Top, Fond de bec
  • Couvercle Non
  • Capacité 40 ft³
  • Capacité du boisseau 27,12 
  • Entrée de fourche 4-way
  • Marque Vestil
  • Numéro de référence du fabricant FAB-H-45
  • Couleur Blanc
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Sac en tissu FIBC en vrac 36" W X 36" Lx 45 "H, qté par paquet : 5

Sac en tissu FIBC en vrac 36" W X 36" Lx 45 "H, qté par paquet : 5

Article nº : WB442219

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Sac en tissu FIBC en vrac 36" W X 36" Lx 45 "H, qté par paquet : 5
    Sac en tissu FIBC en vrac 36" W X 36" Lx 45 "H, qté par paquet : 5
    Sac en tissu FIBC en vrac 36" W X 36" Lx 45 "H, qté par paquet : 5
    Sac en tissu FIBC en vrac 36" W X 36" Lx 45 "H, qté par paquet : 5
    Sac en tissu FIBC en vrac 36" W X 36" Lx 45 "H, qté par paquet : 5
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant