Prix : 11,25 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-10 11,25 $ ch.
- Achetez 11-25 10,75 $ ch.
- Acheter 26+ 10,25 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Global degré 90 coude 1" diamètre raccord
Raccord coude degré 90 est utilisé pour établir une connexion degré 90 entre longueurs droites de pipe. Raccord coude se trouve généralement comme une fin commune lorsque bâtiment dirigez main balustrade, garde-fou ou autres structures axées sur le tuyau. Articulation du coude est durablement construite à partir de fer galvanisé pour la résistance à la corrosion et résistance longue durée. Pose des verrous sur 1" tuyau de diamètre avec durci la vis de réglage (inclus) pour une connexion sécurisée. Le trou d’ancrage est légèrement supérieur à 1/2 de diamètre.
Raccord coude degré 90 est utilisé pour établir une connexion degré 90 entre longueurs droites de pipe. Raccord coude se trouve généralement comme une fin commune lorsque bâtiment dirigez main balustrade, garde-fou ou autres structures axées sur le tuyau. Articulation du coude est durablement construite à partir de fer galvanisé pour la résistance à la corrosion et résistance longue durée. Pose des verrous sur 1" tuyau de diamètre avec durci la vis de réglage (inclus) pour une connexion sécurisée. Le trou d’ancrage est légèrement supérieur à 1/2 de diamètre.
Poids &Dimensions
- Taille nominale du tuyau 1 in (2,54 cm)
- Raccord Diamètre intérieur 1,375 po (3,49 cm)
Détails du produit
- Type 90° coude
- Diamètre extérieur du tuyau 1 315 po
- Marque Global Industrial
- Quantité par paquet 1
- Assemblage requis Non
- Matériau Fer galvanisé
- Type de raccord Coude
- Numéro de référence du fabricant 798721
- Couleur Gris
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : DAVID
Date de : Mai 01, 2020
-
Reviewer : TOM
Date de : Avril 11, 2020
Votre commentaire :
Les pièces sont solides et fonctionnent pour mon projet. La livraison a été rapide et professionnelle. -
Reviewer : Daniel
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Compatible avec le rail de clôture commun
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kee Safety Galvanized Gatorshield® Pipe, 1-1/4 » Diamètre, (7 pi x 5 pcs)
Article nº : 296558
Pas encore évalué
409,95 $
Global Industrial Pipe Fitting - 90 Degree Elbow 1" Dia.
11,25 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires