Prix : 51,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-10 51,95 $ ch.
- Acheter 11+ 47,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Raccord de tuyau Global - 90 degrés trois prises Tee 1-1/2 « Diamètre
Degré 90 raccord té prise trois rejoint un rail supérieur et intermédiaire verticale dans les configurations de main rail ou de la sécurité ferroviaire. Durablement construit avec du fer galvanisé pour la résistance à la corrosion et maintenance faible à long terme. Pose des verrous sur 1-1/2" tuyau de diamètre avec durci la vis de réglage (inclus) pour une connexion sécurisée. Le trou d’ancrage est légèrement supérieur à 1/2 de diamètre.
Degré 90 raccord té prise trois rejoint un rail supérieur et intermédiaire verticale dans les configurations de main rail ou de la sécurité ferroviaire. Durablement construit avec du fer galvanisé pour la résistance à la corrosion et maintenance faible à long terme. Pose des verrous sur 1-1/2" tuyau de diamètre avec durci la vis de réglage (inclus) pour une connexion sécurisée. Le trou d’ancrage est légèrement supérieur à 1/2 de diamètre.
Poids &Dimensions
- Taille nominale du tuyau 1-1/2 po (3,81 cm)
- Raccord Diamètre intérieur 1,94 po (4,93 cm)
Détails du produit
- Type 90° 3 prise Tee
- Diamètre extérieur du tuyau 1,9 po
- Marque Global Industrial
- Quantité par paquet 1
- Assemblage requis Non
- Matériau Fer galvanisé
- Type de raccord Té à douille
- Numéro de référence du fabricant 798744
- Couleur Gris
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kee Safety Galvanized Gatorshield® Pipe, 1-1/4 » Diamètre, (7 pi x 5 pcs)
Article nº : 296558
Pas encore évalué
409,95 $
Global Industrial™ Pipe Fitting - 90 Degree Three Socket Tee 1-1/2" Dia.
51,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires