Prix : 25,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-10 25,95 $ ch.
- Achetez 11-25 24,50 $ ch.
- Acheter 26+ 23,75 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Raccord de tuyau Global - Crossover 1-1/4 » Diamètre
Raccord filtre passif utilise le rail horizontal en continu au lieu de tuyau coupé pour réduire les coûts. Utilisé dans les balustrades, barrières de sécurité et racks, raccords de tuyauterie de liaison peuvent également donner rails intermédiaires lorsque les liens horizontaux entre montants n’est pas nécessaire. Durablement construit avec du fer galvanisé pour la résistance à la corrosion et maintenance faible à long terme. Pose des verrous sur 1-1/4" tuyau de diamètre avec durci la vis de réglage (inclus) pour une connexion sécurisée. Le trou d’ancrage est légèrement supérieur à 1/2 de diamètre.
Raccord filtre passif utilise le rail horizontal en continu au lieu de tuyau coupé pour réduire les coûts. Utilisé dans les balustrades, barrières de sécurité et racks, raccords de tuyauterie de liaison peuvent également donner rails intermédiaires lorsque les liens horizontaux entre montants n’est pas nécessaire. Durablement construit avec du fer galvanisé pour la résistance à la corrosion et maintenance faible à long terme. Pose des verrous sur 1-1/4" tuyau de diamètre avec durci la vis de réglage (inclus) pour une connexion sécurisée. Le trou d’ancrage est légèrement supérieur à 1/2 de diamètre.
Poids &Dimensions
- Poids 12 lbs (5,45 kg)
- Taille nominale du tuyau 1-1/4 po (3,18 cm)
- Raccord Diamètre intérieur 1,72 po (4,37 cm)
Détails du produit
- Diamètre extérieur du tuyau 1,66 po
- Assemblage requis Non
- Type Crossover
- Marque Global Industrial
- Quantité par paquet 1
- Matériau Fer galvanisé
- Type de raccord Croix
- Numéro de référence du fabricant 798737
- Couleur Gris
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kee Safety Galvanized Gatorshield® Pipe, 1-1/4 » Diamètre, (7 pi x 5 pcs)
Article nº : 296558
Pas encore évalué
409,95 $
Global Industrial Pipe Fitting - Crossover 1-1/4" Dia.
25,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires