Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Pipe Fitting - Sortie latérale du coude 1-1/2" dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Side Outlet Elbow 1-1/2" Dia.

Article nº : WB798742

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 29,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-10 29,95 $ ch.
  • Achetez 11-25 27,95 $ ch.
  • Acheter 26+ 26,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Pipe Fitting - Prise de deux croix 1-1/2" dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Two Socket Cross 1-1/2" Dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Prise de degré 90 deux Tee 1-1/2" dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - 90 Degree Two Socket Tee 1-1/2" Dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Degré 90 coude 1-1/2" dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - 90 Degree Elbow 1-1/2" Dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - T à douille unique de 1 1/2 po diam.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Single Socket Tee 1-1/2" Dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Bride de rail 1-1/2" dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Rail Flange 1-1/2" Dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Bride de rail 1-1/4" dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Rail Flange 1-1/4" Dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Support Bride 1-1/4" dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Moyenne Flange 1-1/4" Dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Prise de degré 90 trois Tee 1-1/4" dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - 90 Degree Three Socket Tee 1-1/4" Dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Support Bride 1-1/2" dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Moyenne Flange 1-1/2" Dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - T à douille unique de 1 1/4 po diam.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Single Socket Tee 1-1/4" Dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Crossover 1" dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Crossover 1" Dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Prise de deux croix 1" dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Two Socket Cross 1" Dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Degré 90 trois Socket t 1" dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - 90 Degree Three Socket Tee 1" Dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Bride de moyenne 1" dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Medium Flange 1" Dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Coude de degré 90 1" dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - 90 Degree Elbow 1" Dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Simple prise Tee 1" dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Single Socket Tee 1" Dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Prise de deux croix 1-1/4" dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Two Socket Cross 1-1/4" Dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Degré 90 coude 1-1/4" dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - 90 Degree Elbow 1-1/4" Dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Degré 90 deux Socket t 1" dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - 90 Degree Two Socket Tee 1" Dia.

Industries de lavi, Tube, 1" x. 050" x 12', en acier inoxydable poli

Industries de lavi, Tube, 1" x. 050" x 12', en acier inoxydable poli

Industries de lavi, Tube, 1,5" x. 050" x 8', en acier inox satiné

Industries de lavi, Tube, 1,5" x. 050" x 8', en acier inox satiné

Industries de lavi, Tube, 2" x. 050" x 4', laiton poli

Industries de lavi, Tube, 2" x. 050" x 4', laiton poli

Tube Lavi Industries, 1,5 po x 0,05 po x 6 pi, laiton poli

Tube Lavi Industries, 1,5 po x 0,05 po x 6 pi, laiton poli

Global raccord coude 1-1/2" diamètre de sortie côté

Côté sortie coude raccord fournit un moyen trois mixte lorsque bâtiment dirigez main balustrade, garde-fou ou autres structures axées sur le tuyau. Trouve généralement sur le rail supérieur, un coude de sortie côté également utilisable comme un coin commun pour bancs, tables de travail ou autres structures rectangulaires. Matériel de fer fort comprend une finition galvanisée pour la résistance à la corrosion et une utilisation à long terme. Pose des verrous sur 1-1/2" tuyau de diamètre avec durci la vis de réglage (inclus) pour une connexion sécurisée. Le trou d’ancrage est légèrement supérieur à 1/2 de diamètre.

Poids &Dimensions

  • Taille nominale du tuyau 1-1/2 po (3,81 cm)
  • Raccord Diamètre intérieur 1,94 po (4,93 cm)

Détails du produit

  • Type Côté sortie coude
  • Diamètre extérieur du tuyau 1,9 po
  • Marque Global Industrial
  • Quantité par paquet 1
  • Assemblage requis Non
  • Matériau Fer galvanisé
  • Type de raccord Coude
  • Numéro de référence du fabricant 798742
  • Couleur Gris
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
Global Industrial™ Pipe Fitting - Sortie latérale du coude 1-1/2" dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Side Outlet Elbow 1-1/2" Dia.

Article nº : WB798742

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Pipe Fitting - Sortie latérale du coude 1-1/2" dia.
    Global Industrial™ Pipe Fitting - Sortie latérale du coude 1-1/2" dia.
    Global Industrial™ Pipe Fitting - Sortie latérale du coude 1-1/2" dia.
    Global Industrial™ Pipe Fitting - Sortie latérale du coude 1-1/2" dia.
    Global Industrial™ Pipe Fitting - Sortie latérale du coude 1-1/2" dia.
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant