Prix : 23,75 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-10 23,75 $ ch.
- Achetez 11-25 22,50 $ ch.
- Acheter 26+ 22,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Raccord de tuyau Global - Tee de sortie latérale 1 » Diamètre
Côté sortie té raccord est fréquemment utilisé pour rejoindre une position verticale avec trois tubes horizontaux lors de la génération d’embrochage, structurels systèmes de rails cadre ou à la main. Position verticale traverse le té de sortie latéral pour le placement précis de chaque rail horizontal. Raccords de tuyauterie sont faits de fer galvanisé pour longue durée durabilité et résistance à la corrosion. Pose des verrous sur 1" tuyau de diamètre avec durci la vis de réglage (inclus) pour une connexion sécurisée. Le trou d’ancrage est légèrement supérieur à 1/2 de diamètre.
Côté sortie té raccord est fréquemment utilisé pour rejoindre une position verticale avec trois tubes horizontaux lors de la génération d’embrochage, structurels systèmes de rails cadre ou à la main. Position verticale traverse le té de sortie latéral pour le placement précis de chaque rail horizontal. Raccords de tuyauterie sont faits de fer galvanisé pour longue durée durabilité et résistance à la corrosion. Pose des verrous sur 1" tuyau de diamètre avec durci la vis de réglage (inclus) pour une connexion sécurisée. Le trou d’ancrage est légèrement supérieur à 1/2 de diamètre.
Poids &Dimensions
- Poids 0,8 lbs (.36 kg)
- Taille nominale du tuyau 1 in (2,54 cm)
- Raccord Diamètre intérieur 1,375 po (3,49 cm)
Détails du produit
- Diamètre extérieur du tuyau 1 315 po
- Assemblage requis Non
- Type Côté sortie t
- Marque Global Industrial
- Quantité par paquet 1
- Matériau Fer galvanisé
- Type de raccord Tee
- Numéro de référence du fabricant 798726
- Couleur Gris
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Lennie
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kee Safety Galvanized Gatorshield® Pipe, 1-1/4 » Diamètre, (7 pi x 5 pcs)
Article nº : 296558
Pas encore évalué
409,95 $
Global Industrial Pipe Fitting - Side Outlet Tee 1" Dia.
23,75 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires